MADISON Seçilebilir Sıvı Seviye Şalteri
stil | Model | Montaj | gövde Malzemesi | Boru Boyutu | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Uzunluk | Kök uzunluğu | Kök Malzeme | VA Derecelendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3727 | Yatay | Paslanmaz çelik | 1 / 2 "x 1 / 4" | 392 Derece F Maks. | 5" | 5" | Paslanmaz çelik | 30 | €174.12 | |
B | M4065 | Yatay | 304 Paslanmaz Çelik | 1.5 " | 257 Derece F Maks. | 5.5 " | 5.5 " | 304 SS | 20 | €844.21 | |
C | M8790-14 / 4184 | Yatay | Polipropilen | 5 / 8-11 " | 221 Derece F Maks. | 4.02 " | 3.31 " | Polipropilen | 30 | €36.05 | |
D | M3326-SM | Yatay | Polipropilen | 3 / 8-16 " | 221 Derece F Maks. | 1.85 " | 1.24 " | Polipropilen | 15 | €31.76 | |
E | MS8010 | Yatay | Paslanmaz çelik | 1 / 8 " | 221 Derece F Maks. | 2.96 " | 2.96 " | Paslanmaz çelik | 30 | €86.87 | |
F | M5600 | Dikey | 316 Paslanmaz Çelik | 1 / 4 " | 392 Derece F Maks. | 3.380 " | 2.63 " | 316 SS | 60 | €93.94 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Verilen Hava Aksesuarları
- Parça Sandıkları ve Kutuları
- Sınıf CC Sigortalar
- Elektrikli Süpürgelik Isıtıcılar
- Aşırı Akış Valfleri
- Pnömatik Hortumlar
- Takım Tezgahı Aksesuarları
- Akış Kontrol Vanaları
- Elektronik
- Yönlendiriciler
- KEN-TOOL Boncuk Kırma Takozu
- DAYTON Korozif Olmayan Çark Kitleri
- B & P MANUFACTURING Liberator El Kamyon Askıları
- KELCH Pens Aynası, Konik Boy HSK40A
- ZSI-FOSTER FHV C Serisi, Boru Klipsli Flanş Askıları
- HOFFMAN Proair CR23 Serisi Zorlu Ortam Klimaları
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 1/2-18 Unef
- ANSELL 56-210 Alphatec Polietilen Önlükler
- ULTRATECH Ultra Muhafaza Hazneleri, Esnek
- STEARNS BRAKES 350 Serisi Frenler