Madison M4065 | Sıvı Seviye Şalteri 1-1/2 İnç Npt Spdt 304 Paslanmaz Çelik | 2zy92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MADISON M4065 Sıvı Seviye Anahtarı 1-1 / 2 İnç Npt Spdt 304 Paslanmaz Çelik | AC4HXB 2ZY92

MADISON M4065 Sıvı Seviye Şalteri 1-1 / 2 İnç Npt Spdt 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HXB Model: M4065Çapraz Referans: 2ZY92
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
€844.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıvı Seviye Şalteri
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Boru Boyutu1.5 "
İletişim FormuSPST
Elektrik bağlantıları22 ga. MTW 24 "
Yüzer Dia.1.5 "
Şamandıra Uzunluğu3.00 "
Şamandıra Malzemesi304 SS
Yüzer Özgül Ağırlık0.60
Yükseklik10.25 "
Maks. Basınç100 psi
Maks. Voltaj240
MontajYatay
Çalışma sıcaklığı. Aralık257 Derece F Maks.
Uzunluk5.5 "
Kök uzunluğu5.5 "
Kök Malzeme304 SS
Anahtar Fonksiyonuseçilebilir
Tank Bağlantı Ölçüsü1-1 / 2 "NPT
UPC094703669329
VA Derecelendirmesi20
genişlik6.19 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.05
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu9026106000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajgövde MalzemesiBoru BoyutuÇalışma sıcaklığı. AralıkUzunlukKök uzunluğuKök MalzemeVA DerecelendirmesiÜcret
MADISON M3326-SM Sıvı Seviye Şalteri 3 / 8-16 Unc Seçilebilir Polipropilen | AA3FYQ 11K182 M3326-SMYatayPolipropilen3 / 8-16 "221 Derece F Maks.1.85 "1.24 "Polipropilen15€31.76
MADISON M5600 Sıvı Seviye Şalteri 1/4 İnç Npt Seçilebilir 316 Paslanmaz Çelik | AB8WLB 2A551 M5600Dikey316 Paslanmaz Çelik1 / 4 "392 Derece F Maks.3.380 "2.63 "316 SS60€93.94
MADISON M8790-14 / 4184 Sıvı Seviye Şalteri 5 / 8-11 Unc Seçilebilir Pp | AC4HWR 2ZY83 M8790-14 / 4184YatayPolipropilen5 / 8-11 "221 Derece F Maks.4.02 "3.31 "Polipropilen30€36.05
MADISON M3727 Seviye Şalteri 1/2 İnç x 1/4 İnç Npt Seçilebilir Ss | AE3LRE 5DYC8 M3727YatayPaslanmaz çelik1 / 2 "x 1 / 4"392 Derece F Maks.5"5"Paslanmaz çelik30€174.12
MADISON MS8010 Sıvı Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Seçilebilir Pp | AE3LRH 5DYD2 MS8010YatayPaslanmaz çelik1 / 8 "221 Derece F Maks.2.96 "2.96 "Paslanmaz çelik30€86.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MADISON M4065 Sıvı Seviye Şalteri 1-1 / 2 İnç Npt Spdt 304 Paslanmaz Çelik
€844.21 / Adet