Madison Ms8010 | Sıvı Seviye Şalteri 1/8 İnç Npt Seçilebilir Pp | 5dyd2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MADISON MS8010 Sıvı Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Seçilebilir Pp | AE3LRH 5DYD2

MADISON MS8010 Sıvı Seviye Şalteri 1/8 İnç Npt Seçilebilir Pp

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3LRH Model: MS8010Çapraz Referans: 5DYD2
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
€86.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıvı Seviye Şalteri
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Boru Boyutu1 / 8 "
İletişim FormuSPST
Elektrik bağlantıları22 ga. PTFE Kaplamalı 24 "Uçlar
Yüzer Dia.1"
Şamandıra Uzunluğu1.00 "
Şamandıra MalzemesiPolipropilen
Yüzer Özgül Ağırlık0.80
Yükseklik2.96 "
Maks. şimdiki0.28A
Maks. Basınç100 psi
Maks. Voltaj240
MontajYatay
Çalışma sıcaklığı. Aralık221 Derece F Maks.
Uzunluk2.96 "
Kök uzunluğu2.96 "
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Anahtar Fonksiyonuseçilebilir
Tank Bağlantı Ölçüsü1 / 8 "NPT
UPC094713608882
VA Derecelendirmesi30
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu9032896060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajgövde MalzemesiBoru BoyutuÇalışma sıcaklığı. AralıkUzunlukKök uzunluğuKök MalzemeVA DerecelendirmesiÜcret
MADISON M3326-SM Sıvı Seviye Şalteri 3 / 8-16 Unc Seçilebilir Polipropilen | AA3FYQ 11K182 M3326-SMYatayPolipropilen3 / 8-16 "221 Derece F Maks.1.85 "1.24 "Polipropilen15€31.76
MADISON M5600 Sıvı Seviye Şalteri 1/4 İnç Npt Seçilebilir 316 Paslanmaz Çelik | AB8WLB 2A551 M5600Dikey316 Paslanmaz Çelik1 / 4 "392 Derece F Maks.3.380 "2.63 "316 SS60€93.94
MADISON M8790-14 / 4184 Sıvı Seviye Şalteri 5 / 8-11 Unc Seçilebilir Pp | AC4HWR 2ZY83 M8790-14 / 4184YatayPolipropilen5 / 8-11 "221 Derece F Maks.4.02 "3.31 "Polipropilen30€36.05
MADISON M4065 Sıvı Seviye Anahtarı 1-1 / 2 İnç Npt Spdt 304 Paslanmaz Çelik | AC4HXB 2ZY92 M4065Yatay304 Paslanmaz Çelik1.5 "257 Derece F Maks.5.5 "5.5 "304 SS20€844.21
MADISON M3727 Seviye Şalteri 1/2 İnç x 1/4 İnç Npt Seçilebilir Ss | AE3LRE 5DYC8 M3727YatayPaslanmaz çelik1 / 2 "x 1 / 4"392 Derece F Maks.5"5"Paslanmaz çelik30€174.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MADISON MS8010 Sıvı Seviye Şalteri 1/8 İnç Npt Seçilebilir Pp
€86.87 / Adet