Maradyne M122k | Soğutma Fanı Ters Çevrilebilir 12 In Dia. 12vdc | 32pf41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MARADYNE M122K Soğutma Fanı Tersinir 12 In Çap 12vdc | AG2YQE 32PF41

MARADYNE M122K Soğutma Fanı Tersinir 12 In Çap 12vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2YQE Modeli: M122KÇapraz Referans: 32PF41
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
€227.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soğutucu fan
CFM @ 0.000-In. SP1595
CFM @ 0.125-In. SP1565
CFM @ 0.250-In. SP1453
CFM @ 0.375-In. SP1342
CFM @ 0.500-In. SP1235
Flanş Genişliği1"
Çerçeve FinishSiyah
çerçeve MalzemeCam Dolgulu Naylon
Tam Yük Amperi18
Yükseklik13 15 / 64 "
Maks. derinlik3-3 / 16 "
Motor MuhafazasıMühürlü IP68
Motor TipiDC
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Bıçak Sayısı10
Pervane Çapı.12 "
Pervaneli MalzemeCam Dolgulu Naylon
Tipçevrilebilir
Gerilim12 VDC
Watt225
genişlik568924 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.88
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)42.93
Gemi genişliği (cm)36.32
HS kodu8414596040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. derinlikCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMotor MuhafazasıMontaj konumuPervane Çapı.TipWattÜcret
MARADYNE M103K Soğutma Fanı 10 İnç 12 Vdc 950 Cfm | AD2GLV 3PDR2 M103K2-1 / 2 "950900Tamamen kapalıDikey10 "Yüksek Performans130€230.46
MARADYNE M123K Soğutma Fanı 12 İnç 12 Vdc 1155 Cfm | AD2GLW 3PDR3 M123K2-1 / 2 "11551000Tamamen kapalıDikey12 "Yüksek Performans130€265.14
MARADYNE M146K Soğutma Fanı 14 İnç 12 Vdc 1555 Cfm | AD2GLX 3PDR4 M146K2-7 / 8 "15551400Tamamen kapalıDikey14 "Yüksek Performans160€299.15
MARADYNE M166K Soğutma Fanı 16 İnç 12 Vdc 1810 Cfm | AD2GLY 3PDR5 M166K2-7 / 8 "18101600Tamamen kapalıDikey16 "Yüksek Performans160€265.66
MARADYNE M162K Soğutma Fanı 16 İnç 12 Vdc 2170 Cfm | AD2GLZ 3PDR6 M162K3-3 / 8 "21701950Tamamen kapalıDikey16 "Yüksek Performans225€293.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MARADYNE M122K Soğutma Fanı Tersinir 12 In Çap 12vdc
€227.81 / Adet