Maradyne M123k | Soğutma Fanı 12 İnç 12 Vdc 1155 Cfm | 3pdr3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MARADYNE M123K Soğutma Fanı 12 İnç 12 Vdc 1155 Cfm | AD2GLW 3PDR3

MARADYNE M123K Soğutma Fanı 12 İnç 12 Vdc 1155 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2GLW Modeli: M123KÇapraz Referans: 3PDR3
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
€265.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soğutucu fan
Rulman Tipikol
CFM @ 0.000-In. SP1155
CFM @ 0.125-In. SP1000
CFM @ 0.250-In. SP700
CFM @ 0.375-In. SP500
CFM @ 0.500-In. SP255
Tam Yük Amperi7.7
Yükseklik13.25 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı200 F
Maks. derinlik2-1 / 2 "
Motor MuhafazasıTamamen kapalı
Motor TipiDC
Montaj konumuDikey
Bıçak Sayısı10
Pervane Çapı.12 "
Pervaneli MalzemeCam Dolgulu Naylon
TipYüksek Performans
Gerilim12 VDC
Watt130
genişlik12.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)40.13
Gemi genişliği (cm)41.91
HS kodu8414596040
Menşe ÜlkesiTR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. derinlikCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMotor MuhafazasıMontaj konumuPervane Çapı.TipWattÜcret
MARADYNE M103K Soğutma Fanı 10 İnç 12 Vdc 950 Cfm | AD2GLV 3PDR2 M103K2-1 / 2 "950900Tamamen kapalıDikey10 "Yüksek Performans130€230.46
MARADYNE M146K Soğutma Fanı 14 İnç 12 Vdc 1555 Cfm | AD2GLX 3PDR4 M146K2-7 / 8 "15551400Tamamen kapalıDikey14 "Yüksek Performans160€299.15
MARADYNE M166K Soğutma Fanı 16 İnç 12 Vdc 1810 Cfm | AD2GLY 3PDR5 M166K2-7 / 8 "18101600Tamamen kapalıDikey16 "Yüksek Performans160€265.66
MARADYNE M162K Soğutma Fanı 16 İnç 12 Vdc 2170 Cfm | AD2GLZ 3PDR6 M162K3-3 / 8 "21701950Tamamen kapalıDikey16 "Yüksek Performans225€293.30
MARADYNE M122K Soğutma Fanı Tersinir 12 In Çap 12vdc | AG2YQE 32PF41 M122K3-3 / 16 "15951565Mühürlü IP68Dikey ya da Yatay12 "çevrilebilir225€227.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MARADYNE M123K Soğutma Fanı 12 İnç 12 Vdc 1155 Cfm
€265.14 / Adet