MARATON MOTORLARI Santrifüj Pompa Motorları, Tek Fazlı, Damlatmaz, C Yüzü Ayaksız, 56C/56J
Marathon santrifüj pompa motorları veya jet pompa motorları, su yönetimi, imalat ve yiyecek ve içecek işleme uygulamalarında makinelere ve sıvı transfer tanklarına güç sağlamak için tasarlanmıştır.
stil | Model | rotasyon | Vücut Çapı | Çevirme | Hizmet faktörü | Termal koruma | Gerilim | Tam Yük Amperi | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KC36JN269X | CCWSE | 5.66 " | Damlatmaz Açık | 1.6 | Oto | 115 / 208-230 | 3.7-3.8 | 1/2 | €371.33 | |
B | 5KC39QN3219X | CCWSE | 5.66 " | Damlatmaz Açık | 1.5 | Oto | 115 / 208-230 | 5.3-5.6 | 3/4 | €458.00 | |
C | 5KC39RN45X | CCWSE | 5.66 " | Damlatmaz Açık | 1.4 | Oto | 115 / 208-230 | 6.5/6.6 | 1 | €509.41 | |
D | 5KC49NN2167X | CCWSE | 6.42 " | Damlatmaz Açık | 1.3 | Oto | 115/230 | 18.4/9.2 | 1.5 | €696.87 | |
E | 5KCR48TN2174T | CCWSE | 6.42 " | Damlatmaz Açık | 1.15 | Oto | 115/230 | 29.4/14.7 | 3 | €1,322.21 | |
F | 5KC37FN65X | Saat yönünde | - | DP | 1.75 | Otomatik | 115 / 208-230 | 6.4 / 3.0-3.2 | 1/3 | €373.49 |
Çalışma Mekanizması
- Elektrik motorları, hareket üretmek için elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür.
- Bir sargı alternatif (AC) veya doğrudan (DC) akım ve manyetik alan arasındaki etkileşim yoluyla motor içinde kuvvet üretilir.
Özellikler
- Maraton santrifüj pompa motorlarında, motor sürtünmesini azaltmak için mil ucuna mekanik olarak kilitlenen çift sızdırmaz bilyalı rulmanlar bulunur.
- Saat yönünde veya saat yönünün tersine dönen şaftlara sahip bu tek fazlı modeller, 3600 rpm'ye kadar hızlar sağlar.
- Geliştirilmiş verimlilik için bir kapasitör başlatma veya kapasitör çalıştırma motoru tasarımına sahiptirler.
- Bu çelik yapılı jet pompası motorları, sürekli çalışan bir kamalı şafta sahiptir.
- Soğutma havasının motordan geçmesine izin vermek ve böylece aşırı ısınmayı önlemek için damlamaya karşı korumalı bir muhafaza ile donatılmıştır.
Standartlar ve Onaylar
- CSA
- UL
Sık Sorulan Sorular
Açık ve damlamaya karşı korumalı muhafaza motorları arasında nasıl seçim yapılır?
Açık muhafaza tarzı motorlar, minimum havalandırmaya sahip yerler için idealdir. Açık stil tasarımları, havanın motor içinde serbestçe dolaşmasını sağlar. Öte yandan, açık, damlamaya karşı korumalı muhafazalar havalandırma sağlar ve sıvı damlalarının motor muhafazasına girmesini önler.
1, 2 ve 3 fazlı motorlar arasındaki fark nedir?
- 1 fazlı motor: Akım tek bir iletken üzerinden akar.
- 2 fazlı motor: Akım 4 telli iletkenlerden (her faz için 2) akar.
- 3 fazlı motor: Akım 3 ayrı iletkenden geçer.
B sınıfı yalıtım ne anlama geliyor?
Bu motorlar, sıcaklık kontrolü için B Sınıfı izolasyona sahiptir. B Sınıfı yalıtımlı motorlar, 130 derece C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanabilir.
Bu motorlar aşırı yüklenmeleri önler mi?
Evet, bu Marathon jet pompası motorlarında aşırı yüklenmeleri önlemek için otomatik sıfırlama termal koruyucusu bulunur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Siyah Boru Ek Parçaları
- Döner ve Düz Çizgi Lazer Seviyeleri
- Termokupl Adaptörleri
- Flap Tekerleklerinin Kilitlenmesi
- Soket Aksesuarları
- Dolaplar
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Madeni Yağ Depolama ve Dağıtımı
- El Pedleri ve Süngerleri Zımparalama
- Test Pompaları
- DAYTON AC Redüktörlü Motorlar, 115V, Gölgeli Kutuplu Motor
- SOLA/HEVI-DUTY Dc Güç Kaynağı 50 / 60hz
- ACORN ENGINEERING Yıkama Çeşmesi
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Galvanizli Dişli Kare Fişler
- MAIN FILTER INC. Spin-On Filtreler, Hasır, 125 Mikron, Buna Conta
- THOMAS & BETTS LTZUS03B Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- SPEARS VALVES PRIMER-75 Aqua Blue Islak-N-Dry Endüstriyel Mukavemetli Astarlar, Düşük VOC
- EATON Magnum Serisi Anti-Rock Yükseltme Kitleri
- VESTIL PT-MX Serisi Piknik Masaları, Çelik Hasır