MARATHON MOTORS 5KC37FN65X C329 Pompa Motoru
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | pompa Motoru |
Ortam (C) | 40 |
Görev | Sürekli |
Çevirme | DP |
çerçeve | 56J |
Tam Yük Amperi | 6.4 / 3.0-3.2 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
Oryantasyon | Yatay veya Dikey |
Faz | 1 |
rotasyon | Saat yönünde |
RPM | 3450 |
Hizmet faktörü | 1.75 |
Termal koruma | Otomatik |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.77 |
Gemi genişliği (cm) | 18.11 |
HS kodu | 8501404040 |
PLATFORM | Model | rotasyon | Vücut Çapı | Çevirme | Hizmet faktörü | Termal koruma | Gerilim | Tam Yük Amperi | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC36JN269X | CCWSE | 5.66 " | Damlatmaz Açık | 1.6 | Oto | 115 / 208-230 | 3.7-3.8 | 1/2 | €405.80 | ||
5KC39QN3219X | CCWSE | 5.66 " | Damlatmaz Açık | 1.5 | Oto | 115 / 208-230 | 5.3-5.6 | 3/4 | €424.25 | ||
5KC39RN45X | CCWSE | 5.66 " | Damlatmaz Açık | 1.4 | Oto | 115 / 208-230 | 6.5/6.6 | 1 | €475.36 | ||
5KC49NN2167X | CCWSE | 6.42 " | Damlatmaz Açık | 1.3 | Oto | 115/230 | 18.4/9.2 | 1.5 | €628.65 | ||
5KCR48TN2174T | CCWSE | 6.42 " | Damlatmaz Açık | 1.15 | Oto | 115/230 | 29.4/14.7 | 3 | €1,192.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00