MARATHON MOTORS 5KCR49WN0295U C1295 Genel Amaçlı Çiftlik Hizmet Motoru
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanatlı Fan Motoru |
Ortam (C) | 40 |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 56NY |
Tam Yük Amperi | 14.5 / 7.1-7.3 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
Oryantasyon | Yatay veya Dikey |
Faz | 1 |
rotasyon | Saat yönünün tersini seçin |
RPM | 1725 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Termal koruma | Manuel |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.74 |
Gemi genişliği (cm) | 27.79 |
HS kodu | 8501406040 |
PLATFORM | Model | çerçeve | Tam Yük Amperi | HP | Hz | RPM | Hizmet faktörü | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR49PN0077U | 56NY | 8.4 / 4.5-4.2 | 3/4 | 50/60 | 1725/1425 | 1.25 | 115 / 208-230 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
5KC46JN0076U | 56NY | 8.4 / 4.0-4.2 | 1/2 | 50/60 | 1725/1425 | 1.25 | 115 / 208-230 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
5KH39QN9508Y | 48NY | 5.3 / 2.7A | 1/3 | 60 Hz | - | 1 | 115 / 230V AC | €1,271.59 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00