MASTER APPLIANCE VT-752D-02 Isı Tabancası, 130-1200 Derece. K, 27 CFM
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Isı tabancası |
hava Hacmi | Cfm 27 |
Amper | 9 |
Kordon uzunluğu | 6 ft. |
Yükseklik | 9 1 / 2 " |
uzunluk | 10 " |
Meme Boyutu | 400 lbs |
Fiş Tipi | Üç uçlu |
Anahtar Türü | Rock'çı |
Sıcaklık aralığı | 51 3 / 4 " |
Gerilim | 220V AC |
genişlik | 5 1 / 2 " |
PLATFORM | Model | Amper | Yükseklik | uzunluk | Meme Boyutu | Sıcaklık aralığı | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT-751D-00-K | 14.5 | 10.1 " | 9" | 450 lbs | 46 " | 120V | 5.2 " | €356.27 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00