MASTER APPLIANCE VT-751D-00-K Isı Tabancası, 100-1200 Derece. K, 27 CFM
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Isı tabancası |
Hava hızı | 3400 FPM |
hava Hacmi | Cfm 27 |
Amper | 14.5 |
Kordon uzunluğu | 6 ft. |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 10.1 " |
uzunluk | 9" |
Meme Boyutu | 450 lbs |
Fiş Tipi | Üç uçlu |
Anahtar Türü | Rock'çı |
Sıcaklık aralığı | 46 " |
Gerilim | 120V |
genişlik | 5.2 " |
PLATFORM | Model | Amper | Yükseklik | uzunluk | Meme Boyutu | Sıcaklık aralığı | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT-752D-02 | 9 | 9 1 / 2 " | 10 " | 400 lbs | 51 3 / 4 " | 220V AC | 5 1 / 2 " | €306.56 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00