MİKRO PLASTİK Başlı Somunlar
stil | Model | Baz Dia. | Taban Yüksekliği | Dia./Thread Boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | Yükseklik | Toplam yükseklik | iplik uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0801032TNA | 3 / 8 " | 0.14 " | # 10-32 | 27 / 64 " | 9 / 64 " | 21 / 64 " | 21 / 64 " | 0.325 " | €5.41 | |
B | 0800832TNA | 3 / 8 " | 0.14 " | # 8-32 | 27 / 64 " | 9 / 64 " | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 0.305 " | €5.09 | |
C | 0801024TNA | 3 / 8 " | 0.14 " | # 10-24 | 27 / 64 " | 9 / 64 " | 21 / 64 " | 21 / 64 " | 0.325 " | €5.26 | |
D | 0800632TNA | 5 / 16 " | 0.125 " | # 6-32 | 23 / 64 " | 1 / 8 " | 9 / 32 " | 9 / 32 " | 0.275 " | -- | TEKLİF TALEBİ
|
E | 0800440TNA | 7 / 32 " | 0.12 " | # 4-40 | 19 / 64 " | 1 / 8 " | 9 / 32 " | 9 / 32 " | 0.28 " | €4.66 | |
F | 0825020TNA | 15 / 32 " | 0.155 " | 1 / 4 "-20 | 35 / 64 " | 5 / 32 " | 23 / 64 " | 23 / 64 " | 0.365 " | €5.36 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Galvanizli Boru Ek Parçaları
- Motor Özel Araçları
- Korozyona Dayanıklı Cihazlar
- Sıcaklık Kontrollü Odalar
- Konveyörler
- Ergonomi
- acil Aydınlatma
- Tüp Eksenli Fanlar ve Aksesuarlar
- Laboratuvar Gereçleri
- ABB Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler: T3 Serisi
- GROZ Filtre / Regülatör / Yağlayıcı
- ALLEGRO SAFETY Tam Maske Alçak Basınç Sistemleri
- VERMONT GAGE Çelik Z NoGo Ters Çevrilebilir Montajlar, Yeşil
- APOLLO VALVES 61-200 Serisi Port Küresel Vanalar
- SPEARS VALVES PVC Şeffaf Y Model Vanalar, True Union SR Dişli Uçlar, FKM
- MARTIN SPROCKET 1/4 İnç Sürücü 6 Noktalı SAE Standart Soketler
- SIGNODE Blokları
- STANLEY Kelepçe Kutuları
- MORSE CUTTING TOOLS Spiral Nokta Kılavuzları, 2088 Serisi