Milwaukee 48-20-5412 | Darbeli Matkap Karot Ucu Sds Max 2-5/8 X 11-3/8 | 22up66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 48-20-5412 Darbeli Matkap Çekirdek Bit Sds Max 2-5 / 8 x 11-3 / 8 | AF7XBP 22UP66

MILWAUKEE 48-20-5412 Darbeli Matkap Karot Ucu Sds Max 2-5/8 x 11-3/8

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF7XBP Modeli: 48-20-5412Çapraz Referans: 22UP66
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
€298.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbeli Matkap Çekirdek Bit
Bit Çapı2.625 "
Sondaj Uzunluğu3"
Uzunluk11.375 "
Sap ŞekliSDS Max
Şaft Boyutu45 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)38.1
Gemi uzunluğu (cm)6.99
Gemi genişliği (cm)6.99
HS kodu8207502030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıSondaj UzunluğuUzunlukSap ŞekliŞaft BoyutuÜcret
MILWAUKEE 48-20-5420 Darbeli Matkap Çekirdek Ucu Sdsm x 3-1 / 8 x 11-3 / 8 | AB7FCK 22UP68 48-20-54203.125 "3"11.375 "SDS Max45 / 64 "€317.48
MILWAUKEE 48-20-5404 Darbeli Matkap Çekirdek Bit Sds Max 1-3 / 4 x 11-3 / 8 | AF7XBL 22UP62 48-20-54041.75 "3"11.375 "SDS Max45 / 64 "€272.53
MILWAUKEE 48-20-5406 Darbeli Matkap Çekirdek Bit Sds Max 1-3 / 4 x 22in | AF7XBM 22UP63 48-20-54061.75 "3"22 "SDS Max45 / 64 "€305.50
MILWAUKEE 48-20-5410 Darbeli Matkap Çekirdek Bit Sds Max 2 x 22 İnç | AF7XBN 22UP65 48-20-54102"3"22 "SDS Max45 / 64 "€291.34
MILWAUKEE 48-20-5414 Darbeli Matkap Çekirdek Bit Sds Max 2-5 / 8 x 22 İnç | AF7XBQ 22UP67 48-20-54142.625 "3"22 "SDS Max45 / 64 "€336.51
MILWAUKEE 48-20-5460 Darbeli Matkap Çekirdek Bit Spline 2 x 22 İnç | AF7XBR 22UP79 48-20-54602"3"22 "kama3 / 4 "€326.51
MILWAUKEE 48-20-5462 Darbeli Matkap Çekirdek Bit Spline 2-5 / 8 x 11-3 / 8 | AF7XBT 22UP80 48-20-54622.625 "3"11.375 "kama3 / 4 "€335.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 48-20-5412 Darbeli Matkap Karot Ucu Sds Max 2-5/8 x 11-3/8
€298.37 / Adet