Milwaukee 48-22-2434 | Somun Sürücüsü 7mm Kırmızı/Siyah Çelik | 32tt17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 48-22-2434 Nut Driver 7mm Red/black Steel | AG3BQM 32TT17

MILWAUKEE 48-22-2434 Somun Anahtarı 7mm Kırmızı/siyah Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3BQM Modeli: 48-22-2434Çapraz Referans: 32TT17

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€18.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Somun Sürücüsü
Renk koduEvet
HandleKauçuk
Renk TaşıSiyah Tutuşlu Kırmızı
Kulp TasarımıYastık Tutacağı
Büyü7 mm
Hex Boyutu7.0mm
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk7"
SAE veya Metrikmetrik
ŞaftOyuk
SapBüyü
Sap Uzunluğu3"
Shank MalzemesiÇelik
Sap Tipiİçi Boş Hex
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)1.91
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8204200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüHex BoyutuUzunlukSAE veya MetrikSap UzunluğuÜcret
MILWAUKEE 48-22-2421 Somun Sürücüsü 1/4 İnç Kırmızı / siyah Çelik | AG3BPU 32TR99 48-22-24211 / 4 "1 / 4 "7"SAE3"€16.13
MILWAUKEE 48-22-2422 Somun Sürücüsü 5/16 İnç Kırmızı / siyah Çelik | AG3BPV 32TT01 48-22-24225 / 16 "5 / 16 "7"SAE3"€17.06
MILWAUKEE 48-22-2423 Somun Sürücüsü 11/32 İnç Kırmızı / siyah Çelik | AG3BPW 32TT02 48-22-242311 / 32 "11 / 32 "7"SAE3"€16.80
MILWAUKEE 48-22-2425 Somun Sürücüsü 7 / 16in Kırmızı / siyah Çelik | AG3BPY 32TT04 48-22-24257 / 16 "7 / 16 "7"SAE3"€18.22
MILWAUKEE 48-22-2426 Somun Sürücüsü 1/2 İnç Kırmızı / siyah Çelik | AG3BPZ 32TT05 48-22-24261 / 2 "1 / 2 "7.5 "SAE3.5 "€18.24
MILWAUKEE 48-22-2427 Somun Sürücüsü 9 / 16in Kırmızı / siyah Çelik | AG3BQA 32TT06 48-22-24279 / 16 "9 / 16 "7.5 "SAE3.5 "€19.96
MILWAUKEE 48-22-2431 Somun Sürücüsü 5mm Kırmızı / siyah Çelik | AG3BQJ 32TT14 48-22-24315 mm5.0mm7"metrik3"€32.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 48-22-2434 Somun Anahtarı 7mm Kırmızı/siyah Çelik
€18.91 / Adet