Milwaukee 48-22-2426 | Somun Sürücüsü 1/2 İnç Kırmızı/Siyah Çelik | 32tt05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 48-22-2426 Somun Sürücüsü 1/2 İnç Kırmızı / siyah Çelik | AG3BPZ 32TT05

MILWAUKEE 48-22-2426 Somun Anahtarı 1/2 İnç Kırmızı/siyah Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3BPZ Modeli: 48-22-2426Çapraz Referans: 32TT05
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
€18.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Somun Sürücüsü
Renk koduEvet
HandleKauçuk
Renk TaşıSiyah Tutuşlu Kırmızı
Kulp TasarımıYastık Tutacağı
Büyü1 / 2 "
Hex Boyutu1 / 2 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk7.5 "
SAE veya MetrikSAE
ŞaftOyuk
SapBüyü
Sap Uzunluğu3.5 "
Shank MalzemesiÇelik
Sap Tipiİçi Boş Hex
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)1.91
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8204200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüHex BoyutuUzunlukSAE veya MetrikSap UzunluğuÜcret
MILWAUKEE 48-22-2421 Somun Sürücüsü 1/4 İnç Kırmızı / siyah Çelik | AG3BPU 32TR99 48-22-24211 / 4 "1 / 4 "7"SAE3"€16.13
MILWAUKEE 48-22-2422 Somun Sürücüsü 5/16 İnç Kırmızı / siyah Çelik | AG3BPV 32TT01 48-22-24225 / 16 "5 / 16 "7"SAE3"€17.06
MILWAUKEE 48-22-2423 Somun Sürücüsü 11/32 İnç Kırmızı / siyah Çelik | AG3BPW 32TT02 48-22-242311 / 32 "11 / 32 "7"SAE3"€16.80
MILWAUKEE 48-22-2425 Somun Sürücüsü 7 / 16in Kırmızı / siyah Çelik | AG3BPY 32TT04 48-22-24257 / 16 "7 / 16 "7"SAE3"€18.22
MILWAUKEE 48-22-2427 Somun Sürücüsü 9 / 16in Kırmızı / siyah Çelik | AG3BQA 32TT06 48-22-24279 / 16 "9 / 16 "7.5 "SAE3.5 "€19.96
MILWAUKEE 48-22-2431 Somun Sürücüsü 5mm Kırmızı / siyah Çelik | AG3BQJ 32TT14 48-22-24315 mm5.0mm7"metrik3"€32.41
MILWAUKEE 48-22-2432 Somun Sürücüsü 5.5mm Kırmızı / siyah Çelik | AG3BQK 32TT15 48-22-24325.5 mm5.5mm7"metrik3"€17.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 48-22-2426 Somun Anahtarı 1/2 İnç Kırmızı/siyah Çelik
€18.24 / Adet