MKT FASTENING Seismic Wedge Anchors
stil | Model | Çapa Dia. | Çapa Uzunluğu | Beton Gömme | Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı | Min. Gömme | iplik uzunluğu | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2112512 | 1 / 2 " | 5.5 " | 2.5 " | 2" | 2.5 " | 2.375 " | 1 / 2-13 | €90.75 | |
B | 2112334 | 1 / 2 " | 3.75 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 5 / 8 " | 1 / 2-13 | €84.08 | |
C | 2112412 | 1 / 2 " | 4.5 " | 2.5 " | 1" | 2.5 " | 1.5 " | 1 / 2-13 | €87.64 | |
D | 2112700 | 1 / 2 " | 7" | 2.5 " | 3.5 " | 2.5 " | 3.875 " | 1 / 2-13 | €100.83 | |
E | 2158812 | 5 / 8 " | 8.5 " | 3.25 " | 4" | 3.25 " | 4.5 " | 5 / 8-11 | €62.91 | |
F | 2158434 | 5 / 8 " | 4.75 " | 3.25 " | 1 / 4 " | 3.25 " | 7 / 8 " | 5 / 8-11 | €53.97 | |
G | 2158600 | 5 / 8 " | 6" | 3.25 " | 1.5 " | 3.25 " | 2" | 5 / 8-11 | €57.91 | |
H | 2158100 | 5 / 8 " | 10 " | 3.25 " | 5.5 " | 3.25 " | 6.25 " | 5 / 8-11 | €93.80 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru Muayene Ekipmanları Aksesuarları
- Yiv Açıcılar
- Dikme Kanalı Aksesuarları
- Çubuk Silecekler
- Dolap Aksesuarı
- Tırmıklar ve Yetiştirme Araçları
- Paçavra ve Mendil
- Otomotiv Testi
- Yapısal Çerçeve Sistemleri
- Alet Saklama
- DAYTON Kayış Tahrikli Egzoz Fanları W/ Motorlu & Tahrik Paketi
- VULCAN HART Fransız Kapı Kolu
- STREAMLIGHT LED Far, Alüminyum
- WOODHEAD 130145 Serisi Kilitleme Konnektörü
- COOPER B-LINE Tip 1 Kilitli Menteşe Kapaklı Delikli Panel
- HOFFMAN Versarack Serisi Açık Çerçeve Raflar
- MAGLINER Adaptörler
- JESSUP MANUFACTURING Kaymaz Bant
- VESTIL DWB Serisi Ekonomik Yukarı Kapı Uyarı Bariyerleri
- VESTIL PRCT Serisi Panel Arabaları