MKT FASTENING Stud Assemblies
stil | Model | Çapa Dia. | Matkap Boyutu | uzunluk | Min. Gömme | Çubuk Dia. | Konu Derinliği | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3216047 | 1 | 1 | 11.75 " | 8.5 " | 1 | 11.75 " | 1mm | €318.91 | |
B | 3208025 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.25 " | 4.5 " | 1 / 2 " | 6.25 " | 1 / 2 " | €107.77 | |
C | 3108048 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 12 " | 4.25 " | 1 / 2 " | 12 " | 1 / 2 " | €129.46 | |
C | 3112048 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 12 " | 6 | 3 / 4 " | 12 " | 3 / 4 " | €151.66 | |
A | 3212041 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 10.25 " | 6.5 " | 3 / 4 " | 10.25 " | 3 / 4 " | €132.32 | |
D | 3112032 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 8" | 6 | 3 / 4 " | 8" | 3 / 4 " | €185.37 | |
C | 3106032 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 8" | 3.5 " | 3 / 8 " | 8" | 3 / 8 " | €69.38 | |
C | 3106048 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 12 " | 3.5 " | 3 / 8 " | 12 " | 3 / 8 " | €93.05 | |
E | 3206020 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 5" | 3.5 " | 3 / 8 " | 5" | 3 / 8 " | €74.45 | |
F | 3210030 | 5 / 8 " | 27 / 40 " | 7.5 " | 5 | 27 / 40 " | 7.5 " | 27 / 40 " | €146.71 | |
C | 3110048 | 5 / 8 " | 27 / 40 " | 12 " | 5-27 / 40 " | 27 / 40 " | 12 " | 27 / 40 " | €194.88 | |
G | 3110032 | 5 / 8 " | 27 / 40 " | 8" | 5-27 / 40 " | 27 / 40 " | 8" | 27 / 40 " | €108.68 | |
H | 3214047 | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 11.75 " | 7.5 " | 7 / 8 " | 11.75 " | 7 / 8 " | €107.52 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dökücüler
- Tehlikeli Konum Elektrik Kutuları
- O-halkalar
- Balastlar
- Doğrudan Tahrikli Çift Girişli İleri Eğimli Üfleyiciler
- Yüz Koruyucular
- Ormancılık
- Zımpara
- Drenaj Temizleme Ekipmanı
- Frenler, Debriyajlar ve Aksesuarlar
- JOHN GUEST Çoğaltıcı
- ORION Laboratuvar Kupası Evyeleri
- PROTO Topuk / çene Pimi Montajı
- DAYTON Duvar Muhafazası, Galvanizli Çelik
- ECLIPSE İzoleli Alet Seti
- WESTWARD Dingil
- MEMPHIS GLOVE NXG Gri Naylon İş Eldiveni
- REMCO Ped Tutucu Setleri
- SMC VALVES IP8100 Serisi Konumlandırıcı
- BALDOR / DODGE MA Hafif Hizmet Sabit Delikli V-Kayış Kasnaklar