Mkt Fastening 3110032 | Saplama Düzeneği, 5/8 İnç Ankraj Çapı, 8 İnç Uzunluk, 10pk | 35t303 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT SABİTLEME 3110032 Saplama Düzeneği, 5/8 İnç Ankraj Çapı, 8 İnç Uzunluk, 10Pk | AC6NGR 35T303

MKT FASTENING 3110032 Saplama Grubu, 5/8 İnç Çapa Çapı, 8 İnç Uzunluk, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6NGR Model: 3110032Çapraz Referans: 35T303
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
€108.68 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Saplama Montajı
Çapa Dia.5 / 8 "
Matkap Boyutu27 / 40 "
uzunluk8"
MalzemeKarbon çelik
Min. Gömme5-27 / 40 "
Min. Delik Derinliği5-27 / 40 "
Çubuk Dia.27 / 40 "
Konu Derinliği8"
Konu Boyutu27 / 40 "
TipÇinko kaplamalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.63
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Dişli Çubuk / saplama Montajı

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 3110032 Saplama Grubu, 5/8 İnç Çapa Çapı, 8 İnç Uzunluk, 10Pk
€108.68 / paket