MONOPRICE 4159 Düz HDMI Kablosu Yüksek Hızlı Siyah 10 fit
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düz HDMI Kablosu |
Kablo Tipi | Yüksek Hızlı |
Renk | Siyah |
İletken Malzemesi | Kalay Kaplı Bakır |
İletken Boyutu | 24AWG |
Bağlayıcı Tipi | Erkek - Erkek |
Ceket malzemesi | PVC |
uzunluk | 10ft. |
Kablo Sayısı | 1 |
Koruma | Üçlü Korumalı Seviye, EMI Koruması |
UPC | 845998004803 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 8544422000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00