Denizayısı köşeden köşeye tamburlu tamburlar, homojenize sıvı ve granül veya toz ürünlerin karıştırılması için kullanılır. Bu varil bardakları, 30 ila 55 galonluk (114 ila 210 litre) fiber, plastik veya çelik varilin içeriğini karıştırmak için tasarlanmıştır. Bu davul tamburları, 29 ila 37 inç (74 ila 94 cm boyunda) arasında değişen yüksekliklere ve 18 ila 23.5 inç arasında değişen çaplara sahiptir.
Morse 309-E3-50 üniversal tamburlu bardak, granüller, kaba peletler, tozlar, kalın sıvılar veya ıslak taneler gibi bileşenlerin köşeden köşeye titiz bir şekilde karıştırılmasını sağlar. Bu varil tamburu, çelik, plastik veya fiber bir tamburu 14 RPM hızında döndürmek için idealdir. Bu Morse 309-E3-50 evrensel tambur tumbler, 1 / 230V, 400 Hz'de çalışan patlamaya dayanıklı 50 HP, tek fazlı elektrik motoruyla çalışır; kullanıcı güvenliği için Sınıf I Grup D ve Sınıf II Grup F ve G için derecelendirilmiştir. Yarım tambur ve tam tambur için sırasıyla 400 lb ve 800 lb ağırlığa kadar karışık malzemeleri eğme yeteneğine sahiptir. Bu Mors davul tumbler, tamburu tutucuya sabitlemek için bir ağ kayışı, iki üst kıskaç ve tamburun etrafında bir mandalla donatılmıştır ve yalnızca 50 Hz güç kaynağına sahip ülkelerde kullanılabilir.
Kullanım Alanları:
Morse 309-E3-50 üniversal varil tumbler, granüller, tozlar, kalın sıvılar, kaba peletler veya ıslak taneler
Özellikler:
- Morse 309-E3-50 evrensel tamburlu bardak, tozlar, kalın sıvılar, granüller, kaba topaklar veya ıslak taneler gibi bileşenlerin köşeden köşeye kuvvetli bir şekilde karıştırılmasını sağlar.
- Bu tambur tamburu homojenleştirilmiş tabakalı katmanlar sağlar ve tamburun dibinde tortulaşmayı önler.
- Morse 309-E3-50 evrensel tamburlu tambur, çelik, plastik veya fiber bir tamburu 12 RPM hızında yuvarlamak için tasarlanmıştır.
- Bu tamburlu tambur, çalışanların maruz kalma tehlikelerini azaltarak ve kontaminasyon riskini en aza indirerek kullanıcı güvenliğini sağlar.
- Morse 309-E3-50 evrensel tamburlu tambur, patlamaya dayanıklı 1 HP, 230 / 400V, 50 Hz'de çalışan tek fazlı elektrik motoruyla çalışır ve Sınıf I Grup D ve Sınıf II Grup F ve G için derecelendirilmiştir. Emniyet.
- Bu tambur tamburu, dik bir tamburu yüklemek için bir vinç ve bir Mors kanca altı tambur kaldırıcı gerektirir ve tamburu tutucuya sabitlemek için bir ağ kayışı, iki üst kelepçe ve tamburun etrafında bir mandalla donatılmıştır.
- Morse 309-E3-50 üniversal tamburlu tambur, tam tambur ve yarım tambur için sırasıyla 800 lb ve 400 lb'ye kadar olan karışık malzemeleri eğebilir.
- Bu davul tumbler yalnızca 50 Hz güç kaynağına sahip ülkelerde kullanılabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Morse CP-309-E3-400-50: Bu patlamaya dayanıklı kontrol kutuları, sıvıların, yanıcı gazların, buharların veya yanıcı partiküllerin patlama veya tutuşma riski oluşturduğu ortamlarda çalışmak üzere yapılmış ve tasarlanmıştır. Bu kontrol kutuları, başlatma ve durdurma düğmeleri ve güvenlik kilitleme anahtarlarını bağlamak için kablo terminalleri ile birlikte gelir. Bu koruyucu kutular minimum 10 Amperlik bir güç kaynağı gerektirir ve motorla kablo bağlantısı yoktur.
- Kanca Altında Mors Varil Kaldırıcılar: Bu üstten varil kaldırıcılar, bir tamburu bir kaldırma tertibatı veya vinçle taşımak için kullanılır. Çapları 30 ila 85 cm (114 ila 322 inç) arasında değişen 18 ila 26 galonluk (46 ila 66 litre) çelik, kenarlı plastik veya fiber variller için idealdirler. Bunlar davul kaldırıcılar kullanıcıların 55 galonluk (210 litre) bir çelik fıçıyı bir dış pakete veya kurtarma fıçısına yerleştirmesini sağlamak için dar bir profile sahiptir. Ayrıca, çeşitli yaygın tipte kapalı varilleri otomatik olarak kavramak için kendi kendini ayarlayan kıskaç benzeri harekete sahiptirler ve 1000 lb'ye kadar yüklere dayanabilirler.
Standartlar ve Onaylar:
- Morse 309-E3-50 evrensel tambur tumbler, yüksek kaliteli hizmetler sunmak için OSHA alt bölümü O.1910.212 standartlarına uygun olarak kurulmalıdır.
Kurulum:
Morse 309-E3-50 evrensel tambur tamburunun tabanında, 68.6/114.3 inç x 5 inç gecikmeli cıvatalar yardımıyla kolay kurulum sağlamak için 8 cm genişliğinde x 3 cm uzunluğunda aralıklı dört delik bulunur. Kurulum, mahfaza ve güvenlik kilidi için yerel gereksinimlere uygun olmalıdır ve motor kontrolleri ve güç bağlantıları, geçerli yerel yasalara uygun olmalıdır.
Sık sorulan Sorular:
S. Morse 309-E3-50 evrensel tambur tumbler nasıl çalıştırılır?
A. Morse 309-E3-50 evrensel tamburlu tambur, patlamaya dayanıklı 1 HP, 230 / 400V, 50 Hz'de çalışan tek fazlı bir elektrik motoruyla çalışır ve Sınıf I Grup D ve Sınıf II Grup F ve G için derecelendirilmiştir. ek güvenlik için.
S. Morse 309-E3-50 evrensel tambur tamburları için mevcut aksesuarlar nelerdir?
A. Morse 309-E3-50 evrensel tamburlu tamburlarla uyumlu aksesuarlar şunlardır:
- Mors CP-309-E3-400-50: Bu patlamaya dayanıklı kontrol kutuları, ateşleme veya patlamadan kaynaklanan hasarı önlemek için Morse 309-E3-50 evrensel tambur tamburu ile birlikte kullanılır.
- Morse 92 Serisi kanca altı namlu kaldırıcılar: Bu varil kaldırıcılar, plastik, karton, fiber ve çerçeveli çelik varilleri kaldırmak ve taşımak için tasarlanmıştır. 30 galonluk varilleri 55'lere veya 55'leri 85'lere yerleştirirken otomatik kavrama için kendinden ayarlı maşa benzeri harekete sahiptirler. Bir tamburu bir kurtarma veya üst ambalaj tamburuna indirmek için ince profilli tutuculara sahiptirler.
S. Varilleri taşırken hangi güvenlik önlemlerini alıyoruz?
A. Ağır variller, ciddi yaralanmaları, varil hasarını ve değerli içeriklerin israfını veya çevrenin kirlenmesini önlemek için özellikle taşınmaları için tasarlanmış uygun tambur ekipmanı ile hareket ettirilmelidir. Varilleri kullanan tüm kullanıcılar, tambur ekipmanını kullanmak için eğitilmelidir.
S. "Yarı dolu" kapasite derecesi ne anlama geliyor?
A. Bir tambur tamburunun yarı-dolu derecesi, dengesiz, alttan ağır bir tamburu eğme kapasitesini belirtir. Örneğin, bir Morse Hydra-Lift Tambur Karrier'in kapasitesi, tam bir tambur için 800 libre (363 kg), ancak yarı dolu bir tambur için 500 lb.'ye (227 kg) düşürülür.
S. Morse Drum Tumbler'ın başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies babalar gününe özelleştirilmiş ve kişilleştirilmiş 311 Serisi Yatırmadan Yüklemeye 29 ila 37 inç (74 ila 94 cm yükseklik) arasında değişen yüksekliklere ve 18 ve 23.5 inç çaplara sahip fiber, çelik veya plastik bir tamburu barındırmak için varil Tamburları.