Ntn Ucfu-2mfg1 | Flanş Montajlı Rulman 2 İnç 6-13/32 W | 35jf48 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN UCFU-2MFG1 Flanş Montajlı Rulman 2 İnç 6-13 / 32 In W | AG4ZNM 35JF48

NTN UCFU-2MFG1 Flanş Montajlı Rulman 2 İnç 6-13/32 In W

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4ZNM Modeli: UCFU-2MFG1Çapraz Referans: 35JF48

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€521.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanşlı Yatak
Rulman malzemesiÇelik
Rulman TipiKalıcı Olarak Yağlanmış Bakım Gerektirmeyen
Cıvata Deliği Boyutu43 / 64 "
Cıvata Ölçüsü5 / 8 "
Delik Dia.2"
Dinamik Yük Kapasitesi9,750 lb
BitişOksit
Gövde Malzemesidökme demir
EkleBilye
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiAyar vidası
Montaj Deliği Merkezi5.125 "
Cıvata Sayısı4
Toplam yükseklik2 17 / 32 "
Uzunluk6 13 / 32 "
toplam Genişlik6 13 / 32 "
Statik Yük Kapasitesi6,560 lb
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 95 Derece C

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)21.08
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8483204040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikCıvata Deliği BoyutuCıvata ÖlçüsüStatik Yük KapasitesiDelik Dia.Dinamik Yük KapasitesiMontaj Deliği MerkeziToplam yükseklikÜcret
NTN UCFU-1.7 / 16MFG1 Flanş Montajlı Rulman 1-7 / 16 In 5750 Lb. | AG4ZNK 35JF44 UCFU-1.7 / 16MFG14 21 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "3,440 lb1.437 "5,750 lb3.625 "1 53 / 64 "€261.45
NTN UCFU-1.3 / 4MFG1 Flanş Montajlı 1-3 / 4 In 7350 Lb. | AG4ZNL 35JF46 UCFU-1.3 / 4MFG15 13 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "4,590 lb1.75 "7,350 lb4.125 "2 9 / 64 "€321.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN UCFU-2MFG1 Flanş Montajlı Rulman 2 İnç 6-13/32 In W
€521.54 / Adet