Ntn Ucfu-1.3/4mfg1 | Flanş Montajlı Rulman 1-3/4 In 7350 Lb. | 35jf46 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN UCFU-1.3 / 4MFG1 Flanş Montajlı 1-3 / 4 In 7350 Lb. | AG4ZNL 35JF46

NTN UCFU-1.3/4MFG1 Flanş Montaj Rulman 1-3/4 In 7350 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4ZNL Modeli: UCFU-1.3/4MFG1Çapraz Referans: 35JF46

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€376.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanşlı Yatak
Rulman malzemesiÇelik
Rulman TipiKalıcı Olarak Yağlanmış Bakım Gerektirmeyen
Cıvata Deliği Boyutu33 / 64 "
Cıvata Ölçüsü7 / 16 "
Delik Dia.1.75 "
Dinamik Yük Kapasitesi7,350 lb
BitişOksit
Gövde Malzemesidökme demir
EkleBilye
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiAyar vidası
Montaj Deliği Merkezi4.125 "
Cıvata Sayısı4
Toplam yükseklik2 9 / 64 "
Uzunluk5 13 / 32 "
toplam Genişlik5 13 / 32 "
Statik Yük Kapasitesi4,590 lb
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 95 Derece C

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.12
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8483204040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikCıvata Deliği BoyutuCıvata ÖlçüsüStatik Yük KapasitesiDelik Dia.Dinamik Yük KapasitesiMontaj Deliği MerkeziToplam yükseklikÜcret
NTN UCFU-1.7 / 16MFG1 Flanş Montajlı Rulman 1-7 / 16 In 5750 Lb. | AG4ZNK 35JF44 UCFU-1.7 / 16MFG14 21 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "3,440 lb1.437 "5,750 lb3.625 "1 53 / 64 "€295.44
NTN UCFU-2MFG1 Flanş Montajlı Rulman 2 İnç 6-13 / 32 In W | AG4ZNM 35JF48 UCFU-2MFG16 13 / 32 "43 / 64 "5 / 8 "6,560 lb2"9,750 lb5.125 "2 17 / 32 "€565.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN UCFU-1.3/4MFG1 Flanş Montaj Rulman 1-3/4 In 7350 Lb.
€376.08 / Adet