Numatics 031rs700o000000 | Sandviç Tekli Hava Regülatörü 14 Cfm | 3jck3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NUMATICS 031RS700O000000 Sandviç Tekli Hava Regülatörü 14 Cfm | AC9QUV 3JCK3

NUMATICS 031RS700O000000 Sandviç Tekli Hava Regülatörü 14 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9QUV Modeli: 031RS700O000000Çapraz Referans: 3JCK3
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
€160.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sandviç Tekli Hava Regülatörü
Ayar topuzuyuvarlak
Ayar Aralığı10 - 100 psi
Gösterge Limanı1 / 8 "NPT
Maks. akışCfm 14
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.115 Derece F
Toplam yükseklik0.93 "
Uzunluk0.25 "
toplam Genişlik0.87 "
Boru Boyutu1 / 8 "NPT
Valf Tasarımırahatlatma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAyar AralığıMaks. akışToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
NUMATICS 081RS100J000000 Sandviç Tekli Hava Regülatörü 46 Cfm | AC9QPE 3JAY4 081RS100J00000010 - 130 psiCfm 460.125 "6.75 "0.06 "1 / 8 "NPT€319.80
NUMATICS 152RS100J000000 Sandviç Tekli Hava Regülatörü 69 Cfm | AC9QQV 3JCA3 152RS100J00000010 - 130 psiCfm 690.25 "7"0.06 "1 / 4 "NPT€352.72
NUMATICS 554RS100JP00000 Sandviç Tekli Hava Regülatörü 230 Cfm | AC9QRK 3JCC8 554RS100JP0000010 - 130 psiCfm 2300.125 "1.25 "0.12 "1 / 2 "NPT€503.65
NUMATICS 554RS300JP00000 Sandviç Tekli Hava Regülatörü 230 Cfm | AC9QRL 3JCC9 554RS300JP000003 - 30 psiCfm 2300.125 "1.25 "0.12 "1 / 2 "NPT€503.65
NUMATICS 031RS300O000000 Sandviç Tekli Hava Regülatörü 14 Cfm | AC9QUW 3JCK4 031RS300O0000003 - 30 psiCfm 140.93 "0.25 "0.87 "1 / 8 "NPT€180.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NUMATICS 031RS700O000000 Sandviç Tekli Hava Regülatörü 14 Cfm
€160.41 / Adet