Oetiker kulak kelepçeleri su temini boru sistemlerinde, petrokimya, hidrolik ve otomotiv endüstrilerinde ve ticari sektörlerde çapraz bağlı PEX borularını ve hortumlarını kalıcı olarak sıkıştırmak için kullanılır. Adlarını insan kulağını taklit eden kapatma mekanizmasından alırlar.
Oetiker 167 Serisi Kademesiz kulaklı kelepçeler, çeşitli hortum çaplarına göre kelepçelerin boyutunu değiştirmek için çeşitli bağlantı konumlarına sahip mekanik kilitle entegre edilmiştir. Yüksek korozyon direnci ve yapısal sağlamlık için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptirler. Bu kulak kıskaçları, hortumun etrafında tek tip sızıntısız sızdırmazlık için oluk içinde dil özelliğine sahip StepLess tasarımı sunar. Hortumlara veya kenetlenen diğer parçalara zarar gelmesini önlemek için çapaksız şerit kenarları vardır.
Oetiker 16700010 kulaklı kelepçe, kelepçe etrafında hafif ve yoğun sıkıştırma kuvveti aktarımı için 7 mm kalınlığında 0.6 mm'lik dar bir banda sahiptir. 10.8 ila 13.3 mm arasında değişen boyutlardaki hortumlara uyabilir. Oetiker 16700010 kelepçe, termal genleşmelere uyum sağlarken maksimum sıkıştırma kuvveti sağlamak için çukurlu 8 mm genişliğinde tek kulağa sahiptir. Raptor Supplies Bu Oetiker 16700010 Kademesiz kulak kelepçesini benzer ayarlarda ve benzer boyuttaki hortumlarda kullanım için 100 kelepçelik bir paket içinde sunar.
Kullanım Alanları:
Oetiker 16700010 kelepçe, tarım, otomobil ve endüstriyel uygulamalarda hortumları sıkıştırmak ve bağlantı parçalarından ayrılmalarını önlemek için idealdir. Bu Oetiker 16700010 kelepçesi, hortumlara zarar vermeden sızdırmaz çalışmayı sağlamak için yüksek sıkıştırma kuvveti uygular.
Özellikler:
- Oetiker 16700010 Kademesiz kulak kelepçesi, hortumları ve boruları bağlantı parçaları üzerinde sıkıca tutmak için kullanılır.
- Zorlu çevre koşullarında olağanüstü korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Oetiker 16700010 kelepçe, sıcaklık dalgalanmaları durumunda kurcalamaya karşı korumalı kullanım için çukurlu tek bir kulağa sahiptir.
- Bu Oetiker 16700010 kulak kelepçesi, çevresine sürekli olarak radyal kuvvet uygulamak için oluk içinde dilli / Kademesiz tasarıma sahiptir.
- Oetiker 16700010 kelepçe, kelepçeyi farklı boyuttaki hortumlar üzerinde kapatmak/kilitlemek için çok konumlu bir kilitleme ile donatılmıştır.
- Hortum hasarlarını azaltmak ve sıkı bir bağlantı için sıkma kuvveti iletimini yoğunlaştırmak için 7 mm'lik dar bandında çapaksız kenarlara sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- HMK 01 ve HMK S01: Bu manuel kenetleme aletleri, standart çalışma için düz kenetleme çenesine (HMK 01) veya küçük alanlarda düşük hacimli montaj için bir yan kenetleme çenesine (HMK S01) sahiptir. Kuvvetle izlenen saha operasyonları sırasında faydalıdırlar. Kullanıcılar alternatif olarak Oetiker 16700010 kulak kelepçesini kapatmak için cırcırlı kerpeten kullanabilirler.
- HO 2000 - 4000 ME: Bu pnömatik kıskaç sistemleri, Oetiker 16700010 kelepçelerin yüksek hacimli tek tip montajı için idealdir. Bu kıskaçlar, kelepçe kulaklarını kıvırmak ve kelepçeyi bir hortum etrafında sıkmak için optimum kapatma kuvveti sağlar.
- CP01: Bu kablosuz kelepçe kerpeteni, Oetiker 16700010 kelepçe montajı sırasında serbest hareket için hafif ve ergonomik tasarıma sahiptir. Her yerde hassas sıkma kuvveti ve sınırsız çalışma sunar.
- HO 2000 - 4000 EL: Bu elektronik kontrollü kıskaç kıskaçları, Oetiker 16700010 kulak kıskacının tutarlı bir şekilde kapatılması için kenetleme kuvvetini kontrol etmek ve izlemek için uygundur.
Standartlar ve Onaylar:
- Oetiker 16700010 kelepçe, korozyon direnci ve dayanıklılık için DIN EN ISO 9227 uluslararası standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
- Oetiker 16700010 hortum kelepçeleri ve aksesuarları, çevre sağlığını ve kelepçelerin hatasız ve üstün performansını sağlamak için IATF 16949:2016 ve ISO 9001:2015 standartlarının gereksinimlerini de karşılar.
Kurulum:
Hortumlar üzerine kulak kelepçesi takma adımları şunlardır:
- Bir bağlantı malzemesine (nipel gibi) takılan hortumun dış çapını ölçün. Hortumun dış çapı, Oetiker 16700010 kelepçesinin çap aralığının biraz üzerinde olmalıdır.
- Oetiker 16700010 kelepçeyi hortum ucunun yakınına yerleştirin ve kilit tırnaklarına sahip çok konumlu kilidi yerine oturtun.
- Oetiker 16700010 kelepçe kulağı genişliği boyunca kıvırmak ve hortumun üzerine sıkıca oturması için kelepçe çapını azaltmak için sabit kuvvetli bir alet çenesi veya kerpeten kullanın.
- Kelepçenin hasar görmesini önlemek için Oetiker 16700010 kelepçeyi tek seferde kapatmak için tek bir alet darbesi uygulayın.
- Gerekli malzeme sıkıştırmasını / yüzey basıncını sağlamak için kuvvet izlemeli montaj araçları tarafından uygulanan kapatma kuvveti, boyutsal değerlendirmeye ve kelepçelenen parçaların tip ve tolerans düzeyine ilişkin deneylere dayanmalıdır.
- Oetiker 16700010 kelepçenin kurcalamaya karşı dayanıklı yapısı nedeniyle, kelepçe bandında / kulağında kesilmesi veya mekanik kilitlemede açılması gerekir. Bu, Oetiker 16700010 kelepçenin yok olmasına yol açarak yeniden kullanım olasılığını ortadan kaldırır.
Sık sorulan Sorular:
S. Oetiker kelepçeleri tekrar kullanılabilir mi?
C. Evet, sonsuz vidalı, Kademesiz vidalı ve V kelepçeli gibi Oetiker hortum kelepçeleri yeniden kullanılabilir. İhtiyaç duyulduğunda kolayca açılabilir ve kurulabilirler. İmalat ve otomotiv tesislerinde bakım ve servis için idealdirler. Bu kelepçeler ayrıca hem radyal hem de eksenel olarak monte edilebilir.
S. Uygun Oetiker hortum kelepçesi nasıl seçilir?
A. Boyut gereksinimini kontrol etmek için hortumu boruya veya bağlantı parçasına takın (hortumu genişletir), ardından hortumun dış çapını kontrol edin. Son olarak, kendi sıkıştırma aralığında hortum çapını destekleyen bir hortum kelepçesi seçin.
S. Deniz uygulamaları için hangi kelepçe malzemeleri uygundur?
A. Denizcilik uygulamaları için, kullanıcı her zaman yüksek kaliteli paslanmaz çelikten (316 paslanmaz çelik gibi) yapılmış hortum kelepçeleri kullanmalıdır.
S. Oetiker 16700010 hortum kelepçesi nasıl düzgün şekilde konumlandırılır?
A. Hortum kelepçeleri çeşitli şekil, stil ve boyutlarda gelir. Bununla birlikte, bunların çoğu, bir hortumun ve boru / boru bağlantısının uygun şekilde takılması için aynı işlemi takip eder. Hortum, karşı parçaya sıkıca bastırıldıktan sonra, Oetiker 16700010 hortum kelepçesi hortumun ucuna doğru konumlandırılır. Kelepçe ile hortumun ucu arasında yaklaşık 1/4 inç boşluk olmalıdır.