OETIKER 14100426 El Montaj Kerpeteni, 1000 N Çene Kuvveti
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Standart Çeneli Pensler |
Band Malzeme | Dövme Çelik |
Sıkma Kuvveti | 1000N |
Yükseklik | 21mm |
Çene Stili | Kıskaç |
Çene Genişliği | 20 mm |
uzunluk | 305mm |
Malzeme | Dövme Çelik |
Maks. Kulak Genişliği | 13 mm |
Boşluk Üstü Açma | 36 mm |
Paket boyutu | 1 |
Tip | Standart |
La kullan | 105 Serisi, 151 Serisi, 153 Serisi, 154 Serisi, 155 Serisi, 159 Serisi, 163 Serisi, 167 Serisi, 109 Serisi, 113 Serisi, 123 Serisi, 196 Serisi, 117 Serisi |
genişlik | 50mm |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00