Sıkma araçları iş parçalarını / nesneleri güvenli bir şekilde yerinde tutmak için kullanılan sabitleme cihazlarıdır. Cırcır kıskaçları, klips çıkarma araçları ve elle takma kıskaçları gibi çeşitli biçimlerde, şekillerde ve boyutlarda gelirler.
Oetiker çene kerpetenleri endüstriyel ve otomobil servis ve onarım uygulamalarında kulak kelepçelerini sıkıştırmak ve çıkarmak için kullanılan bir tür manuel kapatma aletidir. Verimli elle takılan kelepçe sızdırmazlık performansı için kelepçe kulağının etrafında yüksek radyal yükler ve eşit basınç üretirler. Düz çeneli ve yan çeneli kerpeten çeşitleri mevcuttur.
Oetiker 14100396 standart çeneli kıskaç, Oetiker kulak kelepçelerinin hortumlar, borular ve bağlantı parçaları üzerinde hızlı kullanımı ve montajı için hafif ve ekonomik bir tasarıma sahiptir. Oetiker 14100396, yeterli radyal boşluk sağlayabilen uygulamalar için düz çenelere sahiptir. Bu Oetiker 14100396 kıskaç, maliyet verimliliğini artırmak ve kulak kıskaçlarını sıkarak sızdırmaz bir bağlantı sağlamak için tek hareketle çalıştırma sunar. Oetiker 14100396 çeneli kerpeten (HIP 1000 | 396) kullanıcı konforu, güvenlik ve tek elle kullanım için büyük yalıtımlı tutamaklara sahiptir. Oetiker 14100396, ağır yükler altında bükülmeyi / kırılmayı önlemek için yapısal dayanıklılık için dövme çelik gövdeye sahiptir.
Kullanım Alanları:
Oetiker 14100396 düz çeneli kerpeten tarım, otomobil, ısıtma ve soğutma uygulamalarında hortumlardan kulak kelepçelerini sıkıştırmak veya çıkarmak için idealdir. Bu Oetiker 14100396 çeneli kerpeten, yüksek sıkıştırma kuvveti nedeniyle kulak kıskacına zarar vermeden sızdırmaz bir çalışma sağlar.
Özellikler:
- Oetiker 14100396 çeneli kıskaç, hidrolik, soğutma sıvısı ve sıvı hattı ve otomotiv uygulamalarında kulak kelepçelerinin takılması ve değiştirilmesi için uygundur.
- Yüksek darbe mukavemeti, dayanıklılık ve zorlu endüstriyel suistimallere karşı dayanıklılık için dövme çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Oetiker 14100396, kullanıcı konforu ve elektrik tehlikelerine karşı koruma için büyük, yalıtımlı tutamaklarla donatılmıştır.
- Kelepçe kulağına sınırsız radyal erişim sağlayan kelepçeleri çıkarmak için düz çenelere sahiptir.
- Oetiker 14100396 kıskaçlar, el kuvveti ile çene ucu kuvveti arasındaki tutarlı oran sayesinde tek etkili etkili kapatma sağlar.
- Raptor Supplies Ayrıca sunuyor hortum kelepçesi kitleri hidrolik ve soğutma hattı, petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve bakım işlemlerinde kullanım için çeşitli kulak kelepçeleri ve bir çene kıskacı ile.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Kulak kelepçeleri: Oetiker 14100396 düz çeneli kerpeten, hem tek kulakla kullanıma uygundur (153, 154, 105, 155, 159, 163 ve 167 serisi) ve çift kulak (101 ve 151 Serisi) Oetiker kulak kelepçesi çeşitleri.
Standartlar ve Onaylar:
- Oetiker 14100396 düz çeneli kerpeten, IATF 16949:2016 gerekliliklerini karşıladığı değerlendirilmiştir ve çevre sağlığı ve üstün kelepçe performansı sağlamak için ISO 9001:2015 sertifikasına sahiptir.
Kurulum:
- Oetiker 14100396 düz çeneli kerpeten, fabrikadan doğrudan kullanım için tek bir ünite olarak tamamen monte edilmiş ve önceden ayarlanmış olarak gelir.
- Oetiker 14100396'nın uzun bir süre sonra kullanılması durumunda yağlanması ve yeniden ayarlanması gerekebilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Cırcırlı kıskaçlar ile standart çeneli kıskaçlar arasındaki fark nedir?
A. Cırcır kıskaçlar, kulak kıskaçlarına 90 derece açılıdır ve çeneleri yüksüğün her iki tarafını sıkıştırır ve hortumu, güvenli bir şekilde oturması için hortum bağlantı parçalarının dikenli kısmına doğru sıkıştırır. Öte yandan, Oetiker yan veya dar (standart) çeneli kerpetenler, sınırlı çalışma alanına sahip uygulamalar için doğru uyum sağlar.
S. Oetiker 14100396 çeneli kerpeten başka varyantları da mevcut mu? Raptor Supplies?
A. Evet, Raptor Supplies ayrıca yan çenelere sahip bir varyantta çene kerpetenleri sunar ( Oetiker 14100446 kıskaç) Radyal alanın çok sınırlı olduğu uygulamalarda kullanım için kulak kelepçesine dik hareket eden.
S. Oetiker 14100396 çeneli kerpeten kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
A. Oetiker 14100396 düz çeneli kerpetenleri, uygulanan kuvvet değişkenliği nedeniyle her seferinde aynı kapatma kuvvetini sağlamaz. Gerçek kıskaç kuvveti, uygulanan el kuvveti, yerel işçi güvenlik limitleri ve belirli uygulama özellikleri gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Belirli bir kulak kelepçesinin maksimum kapatma kuvvetini aşmak mümkündür. Ancak, işçi güvenliğini ve o kulaklı kelepçenin nihai bağlantı bütünlüğünü sağlamalıdır.
S. Oetikar'ın sunduğu kelepçe türleri nelerdir?
A. Oetiker, aşağıdakiler gibi çok çeşitli hortum kelepçeleri sunar: vidakulak, yay, tel, solucan ve plastik kelepçeler.
S. Kullanıcılar Oetiker kelepçelerini nasıl çıkarır?
C. Müşteriler, kilidi çıkarmak ve hortumlardaki kelepçeleri soymak için yan veya çanak burun kesici gibi aletler kullanabilir. Kelepçeyi keserken hortuma zarar verebileceğinden döner kesicilerin kullanılması önerilmez.
S. Oetiker kelepçeleri çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılabilir mi?
A. Düşük profilli, evrensel ve vidalı kelepçeler gibi seçilmiş Oetiker kelepçeleri, hortumlardan çıkarıldıktan sonra yeniden kullanılabilir. Ancak kulak kelepçeleri kesilip çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılamaz.