Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 34201001 Spiral Noktalı Tapa 14x2.00mm S/o | AG4JAD 33ZJ41

OSG 34201001 Spiral Noktalı Musluk Tapası 14x2.00mm S/o

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4JAD Model: 34201001Çapraz Referans: 33ZJ41
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
€134.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
BitişYANİ
Liste numarası342ŞTİ
MalzemeVA-3
Flüt Sayısı3
Uzunluk102mm
Zift2.00mm
Adım Çapı LimitleriD5
Şaft Dia.13.70mm
bedenM14
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu46mm
Konu TürüSTI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
OSG 34200101 Spiral Uçlu Tapa 2x0.40mm S / o | AG4HZJ 33ZJ23 34200101248mm0.40mmD23.58mmM214mm€69.46
OSG 34200201 Spiral Noktalı Tapa 2.5x0.45mm S/o | AG4HZL 33ZJ25 34200201249mm0.45mmD23.58mmM2.516mm€57.92
OSG 34200301 Spiral Uçlu Tapa 3x0.50mm Yiv Açma | AG4HZN 33ZJ27 34200301353mm0.50mmD24.10mmM33 / 4 "€41.37
OSG 34200401 Spiral Noktalı Tapa 4x0.70mm S/o | AG4HZQ 33ZJ29 34200401360mm0.70mmD35.60mmM424mm€38.88
OSG 34200501 Spiral Uçlu Tapa 5x0.80mm S / o | AG4HZT 33ZJ31 34200501364mm0.80mmD36.40mmM525mm€39.82
OSG 34200601 Spiral Uçlu Tapa 6 x 1.00mm Kovan | AG4HZV 33ZJ33 34200601369mm1.00mmD38.08mmM634mm€48.86
OSG 34200701 Spiral Uçlu Tapa 8 x 1.25 mm S / o | AG4HZX 33ZJ35 34200701374mm1.25mmD39.70mmM832mm€55.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 34201001 Spiral Noktalı Musluk Tapası 14x2.00mm S/o
€134.23 / Adet