Osg 2954400 | Spiral Flüt Musluk Modifiye Dip #10x32 Parlak | 33pd95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 2954400 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Alt Kaplama # 10x32 Parlak | AG3NUU 33PD95

OSG 2954400 Spiral Kanallı Musluk Modifiye Dip #10x32 Parlak

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3NUU Model: 2954400Çapraz Referans: 33PD95
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
€34.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Flüt Musluğu
BitişParlak
Liste numarası295
MalzemeYüksek Hız Çeliği-E
Flüt Sayısı2
Uzunluk2.375 "
Zift32
Adım Çapı LimitleriH3
Şaft Dia.0.152 "
beden#10
Stil'e dokununDeğiştirilmiş Dip Oluşturma
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu7 / 8 "
Konu TürüUNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207406000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüListe numarasıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
OSG 2952600 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip # 6x32 Parlak | AG3NUQ 33PD92 2952600UNC2952"32H30.11 "#611 / 16 "€33.84
OSG 2953200 Spiral Kanallı Kılavuz Değiştirilmiş Dip # 8x32 Parlak | AG3NUR 33PD93 2953200UNC2952.125 "32H30.131 "#83 / 4 "€34.39
OSG 2953800 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Alt Kaplama # 10x24 Parlak | AG3SOMUN 33PD94 2953800UNC2952.375 "24H30.152 "#107 / 8 "€34.39
OSG 2954600 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Alt Kaplama # 10x32 Parlak | AG3NUV 33PD96 2954600UNF2952.375 "32H50.152 "#107 / 8 "€34.14
OSG 2955000 Spiral Kanallı Kılavuz Değiştirilmiş Dip 1/4 İnç x 20 Parlak | AG3NUW 33PD97 2955000UNC2952.5 "20H30.191 "1 / 4 "1"€38.06
OSG 2963400 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 4x0.70mm Parlak | AG3NUX 33PD98 2963400Metrik Kaba29653mm0.70mmD43.20mmM419mm€47.26
OSG 2963600 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 6 x 1.00mm Parlak | AG3NUY 33PD99 2963600Metrik Kaba29664mm1.00mmD54.85mmM625mm€47.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 2954400 Spiral Kanallı Musluk Modifiye Dip #10x32 Parlak
€34.39 / Adet