Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1986300 Spiral Kanallı Tapa M8x1.25 Parlak 3 Ağızlı | AH3ZDV 33XP60

OSG 1986300 Spiral Kanallı Musluk Fişi M8x1.25 Parlak 3 Kanallı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3ZDV Model: 1986300Çapraz Referans: 33XP60
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
€34.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk
Boyut Türümetrik
BitişParlak
Liste numarası143
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı3
Parça sayısı1
Uzunluk69mm
Şaft Dia.8.10mm
Stil'e dokununSpiral Flüt
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu29mm
Konu BoyutuM8 x 1.25
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)1.52

Ürün Detayı:

  • Gruplama'ya dokunun:
  • Hatve Çapı Limiti : D5

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüBoyut TürüListe numarasıFlüt SayısıUzunlukŞaft Dia.iplik uzunluğuKonu BoyutuÜcret
OSG 2955200 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Alt 1 / 4-20 Parlak 2 Ağızlı | AH3ZDR 33XL77 2955200UNCİnç29522.5 "0.255 "1"1 / 4-20€37.30
OSG 2926800 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Alt 3 / 8-24 Parlak 3 Ağızlı | AH3ZDT 33XM43 2926800UNFİnç29032 15 / 16 "0.381 "1.25 "3 / 8 "-24€47.04
OSG 10800100 Spiral Kanallı Kılavuz Alt # 3-48 Parlak 2 Ağızlı | AH3ZFG 33ZF10 10800100UNCİnçS10821 15 / 16 "0.141 "5 / 8 "# 3-48€53.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1986300 Spiral Kanallı Musluk Fişi M8x1.25 Parlak 3 Kanallı
€34.45 / Adet