Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 2955200 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Alt 1 / 4-20 Parlak 2 Ağızlı | AH3ZDR 33XL77

OSG 2955200 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Alt 1/4-20 Parlak 2 Ağızlı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH3ZDR Model: 2955200Çapraz Referans: 33XL77
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
€37.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk
Boyut Türüİnç
BitişParlak
Liste numarası295
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı2
Parça sayısı1
Uzunluk2.5 "
Şaft Dia.0.255 "
Stil'e dokununSpiral Flüt
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu1 / 4-20
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27

Ürün Detayı:

  • Gruplama'ya dokunun:
  • Hatve Çapı Limiti : H5

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüBoyut TürüListe numarasıFlüt SayısıUzunlukŞaft Dia.iplik uzunluğuKonu BoyutuÜcret
OSG 2926800 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Alt 3 / 8-24 Parlak 3 Ağızlı | AH3ZDT 33XM43 2926800UNFİnç29032 15 / 16 "0.381 "1.25 "3 / 8 "-24€47.04
OSG 1986300 Spiral Kanallı Tapa M8x1.25 Parlak 3 Ağızlı | AH3ZDV 33XP60 1986300Metrik Kabametrik143369mm8.10mm29mmM8 x 1.25€34.45
OSG 10800100 Spiral Kanallı Kılavuz Alt # 3-48 Parlak 2 Ağızlı | AH3ZFG 33ZF10 10800100UNCİnçS10821 15 / 16 "0.141 "5 / 8 "# 3-48€53.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 2955200 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Alt 1/4-20 Parlak 2 Ağızlı
€37.30 / Adet