OSG S125 Kısa Çıkıntılı Boru Musluğu
stil | Model | Flüt Sayısı | Uzunluk | Zift | Şaft Dia. | beden | iplik uzunluğu | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1252208 | 4 | 3.125 " | 14 | 0.688 " | 1 / 2 " | 1.375 " | NPTF | €164.40 | |
A | 1251408 | 4 | 2.437 " | 18 | 0.563 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | NPTF | €101.23 | |
A | 1251708 | 4 | 2 9 / 16 " | 18 | 0.7 " | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | NPT | €146.15 | |
A | 1250508 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | NPT | €85.52 | |
A | 1251808 | 4 | 2 9 / 16 " | 18 | 0.7 " | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | NPTF | €130.02 | |
A | 1250608 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | NPTF | €85.84 | |
A | 1252108 | 4 | 3.125 " | 14 | 0.688 " | 1 / 2 " | 1.375 " | NPT | €179.68 | |
A | 1251308 | 4 | 2.437 " | 18 | 0.563 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | NPT | €94.95 | |
A | 1253008 | 5 | 3.75 " | 11.5 | 1.125 " | 1" | 1.75 " | NPTF | €377.71 | |
A | 1252508 | 5 | 3.25 " | 14 | 0.906 " | 3 / 4 " | 1.375 " | NPT | €261.62 | |
A | 1252908 | 5 | 3.75 " | 11.5 | 1.125 " | 1" | 1.75 " | NPT | €376.92 | |
A | 1252608 | 5 | 3.25 " | 14 | 0.906 " | 3 / 4 " | 1.375 " | NPTF | €261.62 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Soğutucu Beslemeli Matkap Uçları
- Tehlikeli Konum Kontrol İstasyonu Aksesuarları
- Anahtarlara dokunun
- Vakum Pedleri
- PEX Bağlantı Parçaları
- Dökülme Kontrol Malzemeleri
- Toplu Test
- Kuyu Pompaları
- Ampulle Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar
- Deniz ve Karavan Pompaları
- VON DUPRIN Elektrik Saldırısı
- BALDOR MOTOR Genel Amaçlı Açık Motorlar, 3 ph
- POLYKEN 510 Premium Gaffers Bant
- SALSBURY INDUSTRIES Kaide Montaj Kiti
- COOPER B-LINE Tip 1 Vidalı Kapak Kablo Yolu Redüksiyon Ek Parçaları
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Endüstriyel 3 Yollu Yatay Yön Değiştirici Küresel Vanalar Normal Stil, SR Dişli, FKM
- VESTIL AHS Serisi Tam Kilitli Döner Tekerler
- DAYTON Arbor Basın
- LINN GEAR Dörtlü Zincir Dişlileri, 50-4 Zincir
- WEG Fan Kapakları