Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1251708 Boru Musluğu 3/8 inç 18 Adım NPT | AG4JPN 33ZM61

OSG 1251708 Boru Tapası 3/8 inç 18 Pitch NPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4JPN Model: 1251708Çapraz Referans: 33ZM61
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
€146.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Musluğu
BitişTiCN
Liste numarasıS125
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı4
Uzunluk2 9 / 16 "
Zift18
Şaft Dia.0.7 "
beden3 / 8 "
Stil'e dokununPipe
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 1 / 16 "
Konu TürüNPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlüt SayısıUzunlukZiftŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuKonu TürüÜcret
OSG 1250508 Boru Musluğu 1/8 Uzun Şaftlı 27 Aralıklı NPT | AG4JPB 33ZM50 125050842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "NPT€85.52
OSG 1250608 Boru Musluğu 1/8 Uzun Şaftlı 27 Adım NPTF | AG4JPE 33ZM53 125060842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "NPTF€85.84
OSG 1251308 Boru Musluğu 1/4 inç 18 Adım NPT | AG4JPH 33ZM56 125130842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "NPT€102.07
OSG 1251408 Boru Musluğu 1/4 inç 18 Adım NPTF | AG4JPL 33ZM59 125140842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "NPTF€101.23
OSG 1251808 Boru Musluğu 3/8 inç 18 Adım NPTF | AG4JPR 33ZM64 125180842 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "NPTF€130.02
OSG 1252108 Boru Musluğu 1/2 inç 14 Adım NPT | AG4JPU 33ZM66 125210843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "NPT€179.68
OSG 1252208 Boru Musluğu 1/2 inç 14 Pitch NPTF | AG4JPX 33ZM69 125220843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "NPTF€164.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1251708 Boru Tapası 3/8 inç 18 Pitch NPT
€146.15 / Adet