PARKER 6608-16-16 Hidrolik Hızlı Kaplin, 1 İnç ORB, Değişim, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | 1/4 "Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici |
gövde Malzemesi | Çelik |
Vücut ölçüsü | 1" |
Bağlantı Türü | ORB |
Akış hızı | 50 Gal / dakika |
Kilit tipi | Topları kilitlemek |
Maks. İşletme basıncı | 4000 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 250 Derece F |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece F |
Kaplama | çinko |
Conta Malzemesi | Nitril |
Konu Boyutu | 1 5 / 16-12 " |
Konu Türü | Kadın |
Valf Tipi | kukla |
Model | Konu Boyutu | Vücut ölçüsü | Bağlantı Türü | Akış hızı | uzunluk | Maks. İşletme basıncı | Maks. Basınç | Parker Kavşağı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6601-12-10 | 3 / 4-14 " | 1 / 2 " | NPTF | 12 Gal / dakika | 2.875 " | 4000 psi | 4000 psi | 6601-12-10 | €96.47 | |
6601-16-16 | 1-11 1 / 2 " | 1" | NPTF | 50 Gal / dakika | 4.125 " | 4000 psi | 4000 psi | 6601-16-16 | €168.72 | |
6601-2-4 | 1 / 8-27 " | 1 / 4 " | NPTF | 3 Gal / dakika | 1 "55 için" | 5000 psi | 5000 psi | 6601-2-4 | €72.41 | |
6601-4-4 | 1 / 4-18 " | 1 / 4 " | NPTF | 3 Gal / dakika | 1 55 / 64 " | 5000 psi | 5000 psi | 6601-4-4 | €56.03 | |
6601-6-6 | 3 / 8-18 " | 3 / 8 " | NPTF | 6 Gal / dakika | 2.187 " | 4000 psi | 4000 psi | 6601-6-6 | €75.63 | |
6601-8-10 | 1 / 2-14 " | 1 / 2 " | NPTF | 12 Gal / dakika | 2.75 " | 4000 psi | 4000 psi | 6601-8-10 | €82.41 | |
6608-10-10 | 7 / 8-14 | 1 / 2 " | ORB | 12 Gal / dakika | 2 51 / 64 " | 4000 psi | 4000 psi | 6608-10-10 | €85.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00