PARKER SM-752-12FP Nipel, 3/4 İnç Boy, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | meme |
gövde Malzemesi | Çelik |
Vücut ölçüsü | 3 / 4 " |
Bağlantı Türü | NPTF |
Akış hızı | 28 Gal / dakika |
Maks. İşletme basıncı | 4500 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 250 Derece F |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece F |
Kaplama | çinko |
Conta Malzemesi | Nitril |
Konu Boyutu | 3 / 4-14 " |
Konu Türü | Kadın |
Valf Tipi | kukla |
Model | Konu Boyutu | Vücut ölçüsü | Bağlantı Türü | Akış hızı | uzunluk | Maks. İşletme basıncı | Maks. Basınç | Parker Kavşağı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6602-12-10 | 3 / 4-14 " | 1 / 2 " | NPTF | 12 Gal / dakika | 2 5 / 16 " | 4000 psi | 4000 psi | 6602-12-10 | €49.19 | |
6602-12-12 | 3 / 4-14 " | 3 / 4 " | NPTF | 28 Gal / dakika | 2 9 / 16 " | 4000 psi | 4000 psi | 6602-12-12 | €56.32 | |
6602-16-16 | 1-11 1 / 2 " | 1" | NPTF | 50 Gal / dakika | 3 7 / 64 " | 4000 psi | 4000 psi | 6602-16-16 | €77.98 | |
6602-2-4 | 1 / 8-27 " | 1 / 4 " | NPTF | 3 Gal / dakika | 1 27 / 64 " | 5000 psi | 5000 psi | 6602-2-4 | €25.44 | |
6602-4-4 | 1 / 4-18 " | 1 / 4 " | NPTF | 3 Gal / dakika | 1 9 / 64 " | 5000 psi | 5000 psi | 6602-4-4 | €23.10 | |
6602-6-6 | 3 / 8-18 " | 3 / 8 " | NPTF | 6 Gal / dakika | 1.625 " | 4000 psi | 4000 psi | 6602-6-6 | €34.45 | |
6602-8-10 | 1 / 2-14 " | 1 / 2 " | NPTF | 12 Gal / dakika | 2 3 / 32 " | 4000 psi | 4000 psi | 6602-8-10 | €32.63 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00