PARKER 801-8-YEL-RL Hortum, 1/2 İnç Hortum İç Çapı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum |
Patlama basıncı | 1200 psi |
Kapak Malzemesi | Yüksek Performanslı Sentetik Kauçuk |
Hortum Rengi | Sarı |
Hortum İç Çapı. | 1 / 2 " |
Dış Çap Hortum. | 19.8 mm |
Maks. İşletme basıncı | 300 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 100 Derece C |
Min. Viraj Yarıçapı | 125 mm |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 ° C |
Nominal İç Çap. | 12 mm |
Tüp malzemesi | Nitril |
Model | Patlama basıncı | Hortum İç Çapı. | Dış Çap Hortum. | Maks. İşletme basıncı | Min. Viraj Yarıçapı | Nominal İç Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801-12-YEL-RL | 1200 psi | 3 / 4 " | 26.2 mm | 300 psi | 180 mm | 19 mm | €9.45 | TEKLİF TALEBİ
|
801-10-YEL-RL | 1200 psi | 5 / 8 " | 23 mm | 300 psi | 150 mm | 16 mm | €7.50 | TEKLİF TALEBİ
|
801-16-YEL-RL | 800 PSI | 1" | 32.5 mm | 1,4 Mpa | 250 mm | 25 mm | €12.39 | TEKLİF TALEBİ
|
801-4-YEL-RL | 1400 PSI | 1 / 4 " | 12.7 mm | 350 Psi | 65 mm | 6 mm | €3.80 | TEKLİF TALEBİ
|
801-6-YEL-RL | 1400 PSI | 3 / 8 " | 15.9 mm | 350 Psi | 75 mm | 10 mm | €4.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00