Parker 16l34be | Hava Hattı Yağlayıcı 1/2 İnç | 21u815 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 16L34BE Hava Hattı Yağlayıcı 1/2 İnç | AB6KGG 21U815

PARKER 16L34BE Hava Hattı Yağlayıcı 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KGG Modeli: 16L34BEÇapraz Referans: 21U815
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
€245.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Hattı Yağlayıcı
Ayarlama TipiTornavida
gövde Malzemesiçinko
Kase Malzemesiçinko
Kase boyutu3 Oz.
kubbepolikarbonat
Yükseklik7.82 "
tokmakPlastik
uzunluk2.81 "
Malzemeçinko
Maks. akışCfm 90
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.175 F
NPT1 / 2 "
Yağ kapasitesi3 Oz.
Toplam yükseklik7.82 "
Uzunluk2.81 "
toplam Genişlik2.74 "
Boru Hatları (Ft.)100
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
genişlik2.74 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)34.04
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481100090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • 06 Serisi hava hattı yağlayıcı, orantılı yağ dağıtım hizmetleri için tasarlanmış ve karmaşık boru düzenlemelerini yağlamak için yağ parçacıkları (5 mikrondan az) üretir
  • Teslimat oranlarını ayarlamak için hassas bir iğneli valf ve 360 ​​derece görünürlük için şeffaf bir görüş kubbesi içerir
  • Yağ direnci için nitril contalarla donatılmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikKase boyutuYükseklikUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutugenişlikuzunlukÜcret
PARKER 16L14BE Hava Hattı Yağlayıcı 1/4 İnç | AB6KGE 21U813 16L14BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 4 "NPT2.74 "2.81 "€241.09
PARKER 16L24BE Hava Hattı Yağlayıcı 3/8 İnç | AB6KGF 21U814 16L24BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "3 / 8 "NPT2.74 "2.81 "€243.82
PARKER 17L34BE Hava Hattı Yağlayıcı, 1/2 İnç, 90 PCM, Polikarbonat | AB6KGY 21U830 17L34BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "1 / 2 "NPT3.25 "3.24 "€277.99
PARKER 17L44BE Hava Hattı Yağlayıcı 3/4 İnç | AB6KGZ 21U831 17L44BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "3 / 4 "NPT3.25 "3.24 "€267.97
PARKER L606-06W / M8 Hava Hattı Yağlayıcı 3/4 İnç | AB6KHL 21U845 L606-06W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "3 / 4 "NPT4.97 "4.97 "€427.47
PARKER L606-08W / M8 Hava Hattı Yağlayıcı 1 İnç | AB6KHM 21U846 L606-08W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "1 "NPT4.97 "4.97 "€435.82
PARKER L606-12W/M8 Hava Hattı Yağlayıcı, 1-1/2 İnç, Çinko, Polikarbonat Kubbe | AB6KHN 21U848 L606-12W / M810.47 "16 oz.10.47 "4.97 "4.97 "1-1 / 2 "NPT4.97 "4.97 "€445.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 16L34BE Hava Hattı Yağlayıcı 1/2 İnç
€245.29 / Adet