Parker 17l34be Hava Hattı Yağlayıcı, 1/2 İnç, Çinko | 21u830 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 17L34BE Hava Hattı Yağlayıcı, 1/2 İnç, 90 PCM, Polikarbonat | AB6KGY 21U830

PARKER 17L34BE Hava Hattı Yağlayıcı, 1/2 İnç, 90 PCM, Polikarbonat

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KGY Modeli: 17L34BEÇapraz Referans: 21U830
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
€277.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Hattı Yağlayıcı
Ayarlama TipiTornavida
gövde Malzemesiçinko
Kase Malzemesiçinko
Kase boyutu6 oz.
kubbepolikarbonat
Yükseklik9.09 "
tokmakPlastik
uzunluk3.24 "
Malzemeçinko
Maks. akışCfm 90
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.175 F
NPT1 / 2 "
Yağ kapasitesi6 oz.
Toplam yükseklik9.09 "
Uzunluk3.24 "
toplam Genişlik3.25 "
Boru Hatları (Ft.)100
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
genişlik3.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.51
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)34.04
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8481100090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Prep-Air II mikro sis yağlayıcı, geniş bir hava akışı aralığında orantılı yağ dağıtımı sağlamak için pnömatik sistemlerle kullanım için idealdir
  • Akış hızını ayarlamak için hassas iğneli valf ve dirençli yağlar için nitril contalar
  • 360 derece görünürlük ile sıvı seviyesi kontrolü için net bir görüş kubbesine sahiptir
  • 90 scfm'ye kadar akış hızları sağlamak ve sabit veya değişen hava akışlarıyla hem düşük hem de yüksek akışlı uygulamaları işlemek için yüksek akışlı NPT bağlantı noktası

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikKase boyutuYükseklikUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutugenişlikuzunlukÜcret
PARKER 16L14BE Hava Hattı Yağlayıcı 1/4 İnç | AB6KGE 21U813 16L14BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 4 "NPT2.74 "2.81 "€241.09
PARKER 16L24BE Hava Hattı Yağlayıcı 3/8 İnç | AB6KGF 21U814 16L24BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "3 / 8 "NPT2.74 "2.81 "€243.82
PARKER 16L34BE Hava Hattı Yağlayıcı 1/2 İnç | AB6KGG 21U815 16L34BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 2 "NPT2.74 "2.81 "€245.29
PARKER 17L44BE Hava Hattı Yağlayıcı 3/4 İnç | AB6KGZ 21U831 17L44BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "3 / 4 "NPT3.25 "3.24 "€267.97
PARKER L606-06W / M8 Hava Hattı Yağlayıcı 3/4 İnç | AB6KHL 21U845 L606-06W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "3 / 4 "NPT4.97 "4.97 "€427.47
PARKER L606-08W / M8 Hava Hattı Yağlayıcı 1 İnç | AB6KHM 21U846 L606-08W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "1 "NPT4.97 "4.97 "€435.82
PARKER L606-12W/M8 Hava Hattı Yağlayıcı, 1-1/2 İnç, Çinko, Polikarbonat Kubbe | AB6KHN 21U848 L606-12W / M810.47 "16 oz.10.47 "4.97 "4.97 "1-1 / 2 "NPT4.97 "4.97 "€445.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 17L34BE Hava Hattı Yağlayıcı, 1/2 İnç, 90 PCM, Polikarbonat
€277.99 / Adet