PARKER 10-3/4 F5OG-S Dönüşüm Adaptörü 3/4-14 x 7/8-14 İnç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dönüştürme Adaptörü |
Bitiş | Krom 6 Ücretsiz Kaplama |
Malzeme | Çelik |
Maks. Basınç | 4000 psi |
beden | 10 SAE-ORB Erkek X 3/4 NPTF Dişi |
Model | Hex Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
4-1 / 8 F5OG-S | 9 / 16 " | 6000 psi | 7/16-20 x 1/8" | €9.66 | |
4-1 / 4 F5OG-S | 3 / 4 " | 6000 psi | 7/16-20 x 1/4" | €11.03 | |
6-1 / 4 F5OG-S | 3 / 4 " | 6000 psi | 9/16-18 x 1/4" | €6.16 | |
6-3 / 8 F5OG-S | 7 / 8 " | 6000 psi | 9/16-18 x 3/8" | €11.69 | |
8-1 / 4 F5OG-S | 7 / 8 " | 6000 psi | 3/4-16 x 1/4" | €9.56 | |
8-3 / 8 F5OG-S | 7 / 8 " | 6000 psi | 3/4-16 x 3/8" | €7.48 | |
8-1 / 2 F5OG-S | 1.125 " | 5000 psi | 3/4-16 x 1/2" | €9.36 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00