PARKER Hex Uzun Nipel
stil | Model | Hex Boyutu | Maks. Basınç | Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | Dış Çap. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12-8 MHN-SS | 1.125 " | 6400 psi | - | - | 3 / 4 "x 1 / 2" | €80.61 | |
B | 12-12 MHLN-SS 3.0 | 1.125 " | 6400 psi | - | - | 3 / 4 " | €123.13 | |
A | 12-4 MHN-SS | 1.125 " | 6400 psi | - | - | 3 / 4 "x 1 / 4" | €93.38 | |
C | 12-12 MHN-SS | 1.125 " | 6400 psi | - | - | 3 / 4 " | €80.43 | |
B | 6-6 MHLN-SS 3.0 | 3 / 4 " | 7200 psi | - | - | 3 / 8 " | €52.51 | |
B | 6-6 MHLN-SS 2.0 | 3 / 4 " | 7200 psi | - | - | 3 / 8 " | €39.05 | |
B | 6-6 MHLN-SS 2.5 | 3 / 4 " | 7200 psi | - | - | 3 / 8 " | €118.52 | |
B | 4-4 MHLN-SS 4.0 | 5 / 8 " | 7400 psi | 7400 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €61.81 | |
B | 4-4 MHLN-SS 3.0 | 5 / 8 " | 7500 psi | - | - | 1 / 4 " | €38.26 | |
B | 4-4 MHLN-SS 2.0 | 5 / 8 " | 7500 psi | - | - | 1 / 4 " | €28.38 | |
B | 4-4 MHLN-SS 2.5 | 5 / 8 " | 7500 psi | - | - | 1 / 4 " | €41.57 | |
B | 8-8 MHLN-SS 3.0 | 7 / 8 " | 6600 psi | - | - | 1 / 2 " | €71.78 | |
B | 8-8 MHLN-SS 2.0 | 7 / 8 " | 6600 psi | - | - | 1 / 2 " | €46.52 | |
B | 8-8 MHLN-SS 4.0 | 7 / 8 " | 6600 psi | 6600 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | €107.97 | |
B | 2-2 MHLN-SS 2.0 | 7 / 16 " | 9100 psi | 9100 psi | 1 / 8 " | 1 / 8 " | €35.74 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tilki Kuyruğu Testereler
- Zemin Parlatıcılar
- Cıvata Kelepçeleri
- Ultrasonik Akış Ölçerler
- Filtre Pedi Tutma Çerçeveleri
- Lavabo ve Çeşmeler
- dağıtım
- Hortum kelepçeleri
- Yağmur su sistemi
- İç Hava Kalitesi
- AMPCO METAL Çift Kutu Uç Anahtarı
- RUBBERMAID Masa Tarafı Geri Dönüşüm Konteyneri
- TENNSCO Jumbo Serisi Kombine Dolap
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 5/8-12 Un
- APOLLO VALVES 76-500 Serisi Paslanmaz Çelik Küresel Vanalar
- ANVIL U Cıvata Kiriş Kelepçeleri
- EATON Kontrol Transformatör Kitleri
- DUCTMATE Parçaları
- HOWARD LEIGHT Polar Davlumbazlar
- BOSTON GEAR 20 Enine Çap Hatveli Sağ Çelik Sertleştirilmiş Helisel Dişliler