Parker 8-8 Mhln-ss 2.0 | Altıgen Uzun Nipel Borusu 1/2 İnç Altıgen 7/8 | 1dfw3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 8-8 MHLN-SS 2.0 Hex Uzun Nipel Borusu 1/2 İnç Altıgen 7/8 | AA9HLZ 1DFW3

PARKER 8-8 MHLN-SS 2.0 Altıgen Uzun Nipel Boru 1/2 İnç Altıgen 7/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HLZ Modeli: 8-8 MHLN-SS 2.0Çapraz Referans: 1DFW3
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
€46.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Uzun Nipel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüMnpt
Hex Boyutu7 / 8 "
Maks. Basınç6600 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7307230000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
PARKER 12-4 MHN-SS Hex Uzun Nipel Erkek 316 Paslanmaz Çelik 3/4 x 1/4 In | AA6PVC 14M048 12-4 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€93.38
PARKER 12-8 MHN-SS Hex Uzun Nipel Erkek 316 Paslanmaz Çelik 3/4 x 1/2 In | AA6PVD 14M049 12-8 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€80.61
PARKER 12-12 MHN-SS Hex Uzun Nipel Erkek 316 Paslanmaz Çelik 3/4 In | AA6PVE 14M050 12-12 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "€80.43
PARKER 12-12 MHLN-SS 3.0 Hex Uzun Nipel Erkek 316 Paslanmaz Çelik 3/4 In | AA6PVT 14M062 12-12 MHLN-SS 3.01.125 "6400 psi--3 / 4 "€123.13
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.0 Hex Uzun Nipel Boru 1/4 İnç Altıgen 5/8 | AA9HLT 1DFV6 4-4 MHLN-SS 2.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€28.38
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.5 Altıgen Uzun Nipel Boru 1/4 İnç Altıgen 5/8 | AA9HLU 1DFV7 4-4 MHLN-SS 2.55 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€41.57
PARKER 4-4 MHLN-SS 3.0 Altıgen Uzun Nipel Boru 1/4 İnç Altıgen 5/8 | AA9HLV 1DFV8 4-4 MHLN-SS 3.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€38.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 8-8 MHLN-SS 2.0 Altıgen Uzun Nipel Boru 1/2 İnç Altıgen 7/8
€46.52 / Adet