Parker 12-12 Mhln-ss 3.0 | 14m062 Altıgen Uzun Nipel | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 12-12 MHLN-SS 3.0 Hex Uzun Nipel Erkek 316 Paslanmaz Çelik 3/4 In | AA6PVT 14M062

PARKER 12-12 MHLN-SS 3.0 Altıgen Uzun Nipel Erkek 316 Paslanmaz Çelik 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6PVT Modeli: 12-12 MHLN-SS 3.0Çapraz Referans: 14M062
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
€121.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Uzun Nipel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüMnpt
Hex Boyutu1.125 "
Maks. Basınç6400 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
PARKER 12-4 MHN-SS Hex Uzun Nipel Erkek 316 Paslanmaz Çelik 3/4 x 1/4 In | AA6PVC 14M048 12-4 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€86.31
PARKER 12-8 MHN-SS Hex Uzun Nipel Erkek 316 Paslanmaz Çelik 3/4 x 1/2 In | AA6PVD 14M049 12-8 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€78.67
PARKER 12-12 MHN-SS Hex Uzun Nipel Erkek 316 Paslanmaz Çelik 3/4 In | AA6PVE 14M050 12-12 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "€78.28
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.0 Hex Uzun Nipel Boru 1/4 İnç Altıgen 5/8 | AA9HLT 1DFV6 4-4 MHLN-SS 2.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€25.61
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.5 Altıgen Uzun Nipel Boru 1/4 İnç Altıgen 5/8 | AA9HLU 1DFV7 4-4 MHLN-SS 2.55 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€40.65
PARKER 4-4 MHLN-SS 3.0 Altıgen Uzun Nipel Boru 1/4 İnç Altıgen 5/8 | AA9HLV 1DFV8 4-4 MHLN-SS 3.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€37.24
PARKER 6-6 MHLN-SS 2.0 Hex Uzun Nipel Boru 3/8 İnç Hex 3/4 | AA9HLW 1DFV9 6-6 MHLN-SS 2.03 / 4 "7200 psi--3 / 8 "€38.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 12-12 MHLN-SS 3.0 Altıgen Uzun Nipel Erkek 316 Paslanmaz Çelik 3/4 In
€121.88 / Adet