PARKER Hex Nipel, Paslanmaz Çelik
stil | Model | gövde Malzemesi | Hex Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4-2 MHN-SS | 316 Paslanmaz Çelik | 5 / 8 " | 7500 psi | 1 / 4 "x 1 / 8" | €18.53 | |
A | 4-4 MHN-SS | 316 Paslanmaz Çelik | 5 / 8 " | 7500 psi | 1 / 4 " | €23.30 | |
A | 6-4 MHN-SS | 316 Paslanmaz Çelik | 3 / 4 " | 7200 psi | 3 / 8 "x 1 / 4" | €23.97 | |
A | 6-6 MHN-SS | 316 Paslanmaz Çelik | 3 / 4 " | 7200 psi | 3 / 8 " | €26.66 | |
A | 8-4 MHN-SS | 316 Paslanmaz Çelik | 7 / 8 " | 6600 psi | 1 / 2 "x 1 / 4" | €40.64 | |
A | 8-6 MHN-SS | 316 Paslanmaz Çelik | 7 / 8 " | 6600 psi | 1 / 2 "x 3 / 8" | €36.67 | |
B | 8-8 MHN-SS | 316 Paslanmaz Çelik | 7 / 8 " | 6600 psi | 1 / 2 " | €36.79 | |
A | 8-2 MHN-SS | Paslanmaz çelik | 1.125 " | 6600 psi | 1 / 2 " | €53.24 | |
A | 2-2 MHN-SS | Paslanmaz çelik | 7 / 16 " | 9100 psi | 1 / 8 " | €17.15 | |
A | 6-2 MHN-SS | Paslanmaz çelik | 3 / 4 " | 7200 psi | 3 / 8 " | €29.37 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- DC Güç Kaynakları
- Zincir ve Kayış Gergileri
- Kazan Göstergeleri
- Viton Boru
- Alüminyum Dikdörtgen Boru Stoku
- Soketler ve Uçlar
- Havalandırma
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- Tel Yönetimi
- Pins
- TROEMNER Kalibrasyon Ağırlık Seti
- HARRIS INDUSTRIES Yansıtıcı İşaretleme Bandı, Nokta Şekli
- PHILIPS BURTON Muayene Işıkları
- COOPER B-LINE B142 Serisi Dört Delikli Köşe Körük Plakaları
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 1/2-32 Un
- APOLLO VALVES LD141 Serisi Esnek Oturmalı Kelebek Vanalar
- WRIGHT TOOL Metrik Kombine Anahtarlar, Saten Kaplama, 12 Noktalı Ağır Hizmet Düz Gövde
- Cementex USA Yıldız Uçlu Tornavida Bit Soketler, 1/2 İnç Kare Uç
- MARTIN SPROCKET Konik Burçlu Makaralı Zincir Dişlileri, 80 Zincir Numarası