Parker 2-2 Mhn-ss | Altıgen Nipel Paslanmaz Çelik | 5unh7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 2-2 MHN-SS Hex Nipel Paslanmaz Çelik | AE6QQW 5UNH7

PARKER 2-2 MHN-SS Altıgen Nipel Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QQW Modeli: 2-2 MHN-SSÇapraz Referans: 5UNH7
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
€19.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Nipel
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı TürüMnpt
Hex Boyutu7 / 16 "
Maks. Basınç9100 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 4-2 MHN-SS Altıgen Nipel Boru 1/4 x 1/8 İnç Altıgen 5/8 | AA9HNG 1DFZ7 4-2 MHN-SS316 Paslanmaz Çelik5 / 8 "7500 psi1 / 4 "x 1 / 8"€20.53
PARKER 4-4 MHN-SS Altıgen Nipel, Haddelenmiş Dişli, SS, 1/4 İnç Boru Boyutu, 7500 psi | AA9HNH 1DFZ8 4-4 MHN-SS316 Paslanmaz Çelik5 / 8 "7500 psi1 / 4 "€24.77
PARKER 6-4 MHN-SS Altıgen Nipel Boru 3/8 x 1/4 İnç Altıgen 3/4 | AA9HNJ 1DFZ9 6-4 MHN-SS316 Paslanmaz Çelik3 / 4 "7200 psi3 / 8 "x 1 / 4"€25.40
PARKER 6-6 MHN-SS Altıgen Nipel Boru Boyutu 3/8 İnç Altıgen Boyut 3/4 | AA9HPF 1DGA1 6-6 MHN-SS316 Paslanmaz Çelik3 / 4 "7200 psi3 / 8 "€28.11
PARKER 8-4 MHN-SS Altıgen Nipel Boru 1/2 x 1/4 İnç Altıgen 7/8 | AA9HPG 1DGA2 8-4 MHN-SS316 Paslanmaz Çelik7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 4"€44.06
PARKER 8-6 MHN-SS Altıgen Nipel Boru 1/2 x 3/8 İnç Altıgen 7/8 | AA9HPH 1DGA3 8-6 MHN-SS316 Paslanmaz Çelik7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 3 / 8"€40.37
PARKER 8-8 MHN-SS Altıgen Nipel, 1/2 İnç Boru Boyutu, 7/8 İnç Altıgen Boyutu, 6600 psi | AA9HPJ 1DGA4 8-8 MHN-SS316 Paslanmaz Çelik7 / 8 "6600 psi1 / 2 "€37.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 2-2 MHN-SS Altıgen Nipel Paslanmaz Çelik
€19.01 / Adet