Parker 8-6 Mhn-ss | Altıgen Nipel Borusu 1/2 X 3/8 İnç Altıgen 7/8 | 1dga3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 8-6 MHN-SS Altıgen Nipel Boru 1/2 x 3/8 İnç Altıgen 7/8 | AA9HPH 1DGA3

PARKER 8-6 MHN-SS Altıgen Nipel Boru 1/2 x 3/8 İnç Altıgen 7/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HPH Modeli: 8-6 MHN-SSÇapraz Referans: 1DGA3
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
€40.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Nipel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüMnpt
Hex Boyutu7 / 8 "
Maks. Basınç6600 psi
Boru Boyutu1 / 2 "x 3 / 8"
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7307290030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 4-2 MHN-SS Altıgen Nipel Boru 1/4 x 1/8 İnç Altıgen 5/8 | AA9HNG 1DFZ7 4-2 MHN-SS316 Paslanmaz Çelik5 / 8 "7500 psi1 / 4 "x 1 / 8"€20.53
PARKER 4-4 MHN-SS Altıgen Nipel, Haddelenmiş Dişli, SS, 1/4 İnç Boru Boyutu, 7500 psi | AA9HNH 1DFZ8 4-4 MHN-SS316 Paslanmaz Çelik5 / 8 "7500 psi1 / 4 "€24.77
PARKER 6-4 MHN-SS Altıgen Nipel Boru 3/8 x 1/4 İnç Altıgen 3/4 | AA9HNJ 1DFZ9 6-4 MHN-SS316 Paslanmaz Çelik3 / 4 "7200 psi3 / 8 "x 1 / 4"€25.40
PARKER 6-6 MHN-SS Altıgen Nipel Boru Boyutu 3/8 İnç Altıgen Boyut 3/4 | AA9HPF 1DGA1 6-6 MHN-SS316 Paslanmaz Çelik3 / 4 "7200 psi3 / 8 "€28.11
PARKER 8-4 MHN-SS Altıgen Nipel Boru 1/2 x 1/4 İnç Altıgen 7/8 | AA9HPG 1DGA2 8-4 MHN-SS316 Paslanmaz Çelik7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 4"€44.06
PARKER 8-8 MHN-SS Altıgen Nipel, 1/2 İnç Boru Boyutu, 7/8 İnç Altıgen Boyutu, 6600 psi | AA9HPJ 1DGA4 8-8 MHN-SS316 Paslanmaz Çelik7 / 8 "6600 psi1 / 2 "€37.07
PARKER 2-2 MHN-SS Hex Nipel Paslanmaz Çelik | AE6QQW 5UNH7 2-2 MHN-SSPaslanmaz çelik7 / 16 "9100 psi1 / 8 "€19.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 8-6 MHN-SS Altıgen Nipel Boru 1/2 x 3/8 İnç Altıgen 7/8
€40.37 / Adet