Parker 8-6 Fhc-ss | Altıgen Bağlantı Borusu 1/2 X 3/8 In | 1dgc3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 8-6 FHC-SS Altıgen Kaplin Borusu 1/2 x 3/8 In | AA9HQC 1DGC3

PARKER 8-6 FHC-SS Altıgen Bağlantı Borusu 1/2 x 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HQC Modeli: 8-6 FHC-SSÇapraz Referans: 1DGC3
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
€70.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex İndirgeyici Kaplin
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüFNPT
Hex Boyutu1.125 "
Maks. Basınç5200 psi
Boru Boyutu1 / 2 "x 3 / 8"
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 12-4 FHC-SS İndirgeyici Altıgen Kaplin 316 Paslanmaz Çelik 3/4 x 1/4 In | AA6PVF 14M051 12-4 FHC-SS1.375 "4300 psi3 / 4 "x 1 / 4"€130.40
PARKER 4-2 FHC-SS Altıgen Kaplin Borusu 1/4 x 1/8 In | AA9HPX 1DGB7 4-2 FHC-SS3 / 4 "6600 psi1 / 4 "x 1 / 8"€37.67
PARKER 8-4 FHC-SS Altıgen Kaplin Borusu 1/2 x 1/4 In | AA9HQB 1DGC2 8-4 FHC-SS1.125 "5200 psi1 / 2 "x 1 / 4"€75.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 8-6 FHC-SS Altıgen Bağlantı Borusu 1/2 x 3/8 İnç
€70.85 / Adet