Parker 12-4 Fhc-ss | Altıgen Bağlantının Azaltılması 316 Paslanmaz Çelik 3/4 X 1/4 In | 14m051 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 12-4 FHC-SS İndirgeyici Altıgen Kaplin 316 Paslanmaz Çelik 3/4 x 1/4 In | AA6PVF 14M051

PARKER 12-4 FHC-SS Redüksiyon Altıgen Kaplin 316 Paslanmaz Çelik 3/4 x 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6PVF Modeli: 12-4 FHC-SSÇapraz Referans: 14M051
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
€130.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex İndirgeyici Kaplin
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüFNPT
Hex Boyutu1.375 "
Maks. Basınç4300 psi
Boru Boyutu3 / 4 "x 1 / 4"
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)2.03
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7307221000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 4-2 FHC-SS Altıgen Kaplin Borusu 1/4 x 1/8 In | AA9HPX 1DGB7 4-2 FHC-SS3 / 4 "6600 psi1 / 4 "x 1 / 8"€37.67
PARKER 8-4 FHC-SS Altıgen Kaplin Borusu 1/2 x 1/4 In | AA9HQB 1DGC2 8-4 FHC-SS1.125 "5200 psi1 / 2 "x 1 / 4"€75.15
PARKER 8-6 FHC-SS Altıgen Kaplin Borusu 1/2 x 3/8 In | AA9HQC 1DGC3 8-6 FHC-SS1.125 "5200 psi1 / 2 "x 3 / 8"€70.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 12-4 FHC-SS Redüksiyon Altıgen Kaplin 316 Paslanmaz Çelik 3/4 x 1/4 İnç
€130.40 / Adet