Parker 6-6 Me-b | Erkek Dirsek 90 Derece Pirinç 3/8 İnç Mnpt | 1dgg5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6-6 ME-B Erkek Dirsek 90 Derece Pirinç 3/8 İnç Mnpt | AA9HRU 1DGG5

PARKER 6-6 ME-B Erkek Dirsek 90 Derece Pirinç 3/8 İnç Mnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HRU Modeli: 6-6 ME-BÇapraz Referans: 1DGG5
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
€58.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüMnpt
Hex Boyutu3 / 4 "
uzunluk1.22 "
Maks. Basınç4000 psi
Boru Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
PARKER VS1204P-2 Erkek Dirsek 90 Derece Pirinç 1/8 İnç Boru | AA6HHC 13Y835 VS1204P-2-23 / 32 "1000 psi1 / 8 "-65 Derece ila 250 Derece F€6.52
PARKER VS1204P-4 Erkek Dirsek 90 Derece Pirinç 1/4 İnç Boru | AA6HHD 13Y836 VS1204P-4-1 3 / 32 "1000 psi1 / 4 "-65 Derece ila 250 Derece F€6.86
PARKER VS1204P-6 Erkek Dirsek 90 Derece Pirinç 3/8 İnç Boru | AA6HHE 13Y837 VS1204P-6-1 3 / 32 "1000 psi3 / 8 "-65 Derece ila 250 Derece F€9.61
PARKER VS1204P-8 Erkek Dirsek 90 Derece Pirinç 1/2 İnç Boru | AA6HHF 13Y838 VS1204P-8-1 13 / 32 "1000 psi1 / 2 "-65 Derece ila 250 Derece F€11.59
PARKER 4-4 ME-B Erkek Dirsek 90 Derece Pirinç 1/4 İnç Mnpt | AA9HRT 1DGG4 4-4 ME-B9 / 16 "1.09 "4100 psi1 / 4 "-€47.24
PARKER 8-8 ME-B Erkek Dirsek 90 Derece Pirinç 1/2 İnç Mnpt | AA9HRV 1DGG6 8-8 ME-B7 / 8 "1.47 "3100 psi1 / 2 "-€85.92
PARKER 2-2 ME-B Erkek Dirsek 1/8 İnç x 1/8 İnç 5000 Psi | AF7GWE 20YZ85 2-2 ME-B7 / 16 "49 / 64 "5000 psi1 / 8 "-40 Derece ila 400 Derece F€49.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6-6 ME-B Erkek Dirsek 90 Derece Pirinç 3/8 İnç Mnpt
€58.56 / Adet