PARKER NNR-2-026 Hortum, 0.073 İnç İç Çap, Naylon
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Hortum Rengi | Doğal (Madenden) |
Maks. İşletme basıncı | 625 Psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 93 Derece C |
Min. Viraj Yarıçapı | 0.38 " |
Min. Patlama basıncı | 2500 Psi |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -51 ° C |
Dia İçinde Tüp. | 0.073 " |
Tüp malzemesi | Naylon |
Dış Çap Tüp. | 1 / 8 " |
Boru Et Kalınlığı | . 026 " |
Model | Dia İçinde Tüp. | Patlama basıncı | Renk | Dış Çap Tüp. | Duvar Kalınlığı | Dia İçinde. | Maks. İşletme basıncı | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBR-4-035 | - | 1700 PSI | Siyah | 1 / 4 " | 0.035 " | 0.18 " | 425 Psi | 425 PSI | €350.56 | |
NBR-5-040 | - | 1700 PSI | Siyah | 5 / 16 " | 0.040 " | 0.233 " | 425 Psi | 425 PSI | €408.56 | |
NBR-6-048 | 0.279 " | 1700 PSI | Siyah | 3 / 8 " | 0.048 " | 0.279 " | 425 Psi | 425 PSI | €683.45 | |
NBR-8-062 | 0.375 " | 1500 psi | Siyah | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 3 / 8 " | 375 Psi | 375 PSI | €1,044.33 | |
NNR-4-035 | - | 1700 PSI | Doğal (Madenden) | 1 / 4 " | 0.035 " | 0.18 " | 425 Psi | 425 PSI | €319.21 | |
NNR-5-040 | - | 1700 PSI | Doğal (Madenden) | 5 / 16 " | 0.040 " | 0.233 " | 425 Psi | 425 PSI | €506.42 | |
NNR-6-048 | 0.279 " | 1700 PSI | Doğal (Madenden) | 3 / 8 " | 0.048 " | 0.279 " | 425 Psi | 425 PSI | €680.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00