Parker Nbr-5-040 | Boru Sistemi, 0.233 İnç İç Çap, Naylon | 2vkr7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER NBR-5-040 Boru, 0.233 İnç İç Çap, Naylon | AC3QTY 2VKR7

PARKER NBR-5-040 Hortum, 0.233 İnç İç Çap, Naylon

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3QTY Modeli: NBR-5-040Çapraz Referans: 2VKR7

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€368.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı1700 PSI
RenkSiyah
Hortum RengiSiyah
Dia İçinde.0.233 "
uzunluk250ft.
MalzemeNaylon
Maks. İşletme basıncı425 Psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.93 Derece C
Maks. Basınç425 PSI
Min. Viraj Yarıçapı1.5 "
Min. Patlama basıncı1700 Psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-51 ° C
Dış Çap.5 / 16 "
Sıcaklık. menzil-60 ila 200 F
Tüp malzemesiNaylon
Dış Çap Tüp.5 / 16 "
Boru Et Kalınlığı. 040 "
TipYüksek Mukavemet, Yarı Sert
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı0.040 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.33
Gemi yüksekliği (cm)53.34
Gemi uzunluğu (cm)52.07
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde Tüp.Patlama basıncıRenkDış Çap Tüp.Duvar KalınlığıDia İçinde.Maks. İşletme basıncıMaks. BasınçÜcret
PARKER NBR-4-035 Boru, 0.180 İnç İç Çap, Naylon | AC3QTW 2VKR5 NBR-4-035-1700 PSISiyah1 / 4 "0.035 "0.18 "425 Psi425 PSI€333.09
PARKER NBR-6-048 Boru, 0.279 İnç İç Çap, Naylon | AC3QUA 2VKR9 NBR-6-0480.279 "1700 PSISiyah3 / 8 "0.048 "0.279 "425 Psi425 PSI€630.00
PARKER NBR-8-062 Boru, 0.375 İnç İç Çap, Naylon | AC3QUC 2VKT2 NBR-8-0620.375 "1500 psiSiyah1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 Psi375 PSI€942.53
PARKER NNR-4-035 Boru, 0.180 İnç İç Çap, Naylon | AC3QUJ 2VKT8 NNR-4-035-1700 PSIDoğal (Madenden)1 / 4 "0.035 "0.18 "425 Psi425 PSI€288.09
PARKER NNR-5-040 Boru, 0.233 İnç İç Çap, Naylon | AC3QUL 2VKU1 NNR-5-040-1700 PSIDoğal (Madenden)5 / 16 "0.040 "0.233 "425 Psi425 PSI€436.16
PARKER NNR-6-048 Boru, 0.279 İnç İç Çap, Naylon | AC3QUN 2VKU3 NNR-6-0480.279 "1700 PSIDoğal (Madenden)3 / 8 "0.048 "0.279 "425 Psi425 PSI€614.30
PARKER NNR-8-062 Boru, 0.375 İnç İç Çap, Naylon | AC3QUQ 2VKU5 NNR-8-0620.375 "1500 psiDoğal (Madenden)1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 Psi375 PSI€875.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER NBR-5-040 Hortum, 0.233 İnç İç Çap, Naylon
€368.73 / Adet