PARKER Pnömatik Regülatör, Yükselmeyen Topuz
stil | Model | Boru Boyutu | gövde Malzemesi | Maks. akış | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R119-08CG / M2 | 1 "NPT | Alüminyum | Cfm 400 | 300 psi | 125 Derece F | 10.02 " | 4.69 " | 4.69 " | €447.14 | |
A | R119-12CG / M2 | 1-1 / 2 "NPT | çinko | Cfm 500 | 300 psi | 125 Derece F | 10.34 " | 4.94 " | 4.94 " | €532.13 | |
B | 06R318AC | 1 / 2 "NPT | Alüminyum | Cfm 75 | 250 psi | 175 Derece F | 6.08 " | 2.740 " | 2.84 " | €198.71 | |
B | 07R318AC | 1 / 2 "NPT | Alüminyum | Cfm 90 | 250 psi | 175 Derece F | 6.4 " | 3.25 " | 3.24 " | €282.75 | |
A | R119-04CG | 1 / 2 "NPT | Alüminyum | Cfm 150 | 300 psi | 125 Derece F | 6.76 " | 3.56 " | 3.56 " | €295.23 | |
C | 06R118AC | 1 / 4 "NPT | Alüminyum | Cfm 53 | 250 psi | 175 Derece F | 6.08 " | 2.740 " | 2.84 " | €174.31 | |
A | R119-06CG / M2 | 3 / 4 "NPT | Alüminyum | Cfm 300 | 300 psi | 125 Derece F | 10.02 " | 4.69 " | 4.69 " | €439.24 | |
D | 07R418AC | 3 / 4 "NPT | Alüminyum | Cfm 90 | 250 psi | 175 Derece F | 6.4 " | 3.25 " | 3.24 " | €282.50 | |
E | 06R218AC | 3 / 8 "NPT | Alüminyum | Cfm 60 | 250 psi | 175 Derece F | 6.08 " | 2.740 " | 2.84 " | €197.15 |
Pnömatik Regülatör, Yükselmeyen Topuz
Parker basınç regülatörleri, pnömatik aletlerde basınçlı havayı düzenlemek için kullanılır ve sırasıyla hassas akış kalibrasyonu ve hızlı tepki oranları için bir basınç göstergesi ve ikincil aspirasyon artı dengeli poppet içerir. Seçilen modeller, kolay panel montaj olanağı sunan çıkarılabilir yükselmeyen bir düğme ve çıkış basıncını kontrol etmek için bir döner diyafram ile donatılmıştır. Alüminyum ve çinko malzeme varyantlarında bulunan çok çeşitli bu akış düzenleyicilerinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Metal İmalat Makinaları
- Asma Kilit Muhafızları
- Aerosol Kutu Bertaraf / Teneke Geri Dönüşüm Sistemi
- IR Termometre ile RH Ölçerler
- Tavana Monte Klimalar
- Yardımcı Arabalar
- A / C Soğutma
- Otomotiv Dış
- Basınçlı Yıkama Makineleri ve Aksesuarları
- Sprey Boyalar ve Astarlar
- FOSTORIA Yakut Kırmızı Kol
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Jumbo Üst Kollar
- APPLETON ELECTRIC 92 Watt LED Işık Fikstürü
- BANJO FITTINGS Süzgeç Kapağı
- GORLITZ Zerk Ek Parçaları
- SPEARS VALVES CPVC Plug Gate Vanalar, Flanşlı Uçlar, FKM
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL LED Işıklar
- UNGER Yıkayıcı Şeritler
- HUMBOLDT Basınç Transdüserleri
- BROWNING XH300 Kayışlar İçin Ayrık Konik Burçlu Stok Dişli Kayışı Kasnakları