Parker 06r118ac Hava Regülatörü, 250 Psi | 21u810 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 06R118AC Hava Regülatörü, Tahliye Tipi, 1/4 İnç Gösterge Bağlantı Noktalı | AB6KGB 21U810

PARKER 06R118AC Hava Regülatörü, Tahliye Tipi, W/ 1/4 İnç Gösterge Bağlantı Noktaları

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KGB Modeli: 06R118ACÇapraz Referans: 21U810
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
€174.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Klima
Ayar topuzuYükselmeyen
Ayar Aralığı0 - 125 psi
gövde MalzemesiAlüminyum
Gösterge Limanı1 / 4 "NPT
Maks. akışCfm 53
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.175 Derece F
Toplam yükseklik6.08 "
Uzunluk2.740 "
toplam Genişlik2.84 "
Boru Boyutu1 / 4 "NPT
Valf Tasarımıdengeli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.06
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)34.04
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481100060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Parker 06R118AC hava regülatörü, ikincil aspirasyon ve dengeli popet ile hızlı tepkiler ve doğru basınç regülasyonu sağlar
  • Daha uzun ömür için döner diyafram ile donatılmıştır
  • Çıkarılabilir yükselmeyen düğme, panel montajı ve kurcalamaya karşı direnç sunar
  • İki, yüksek akışlı, 1/4 inç ölçülü bağlantı noktası, ek çıkış görevi görür

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyutugövde MalzemesiMaks. akışMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Toplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
PARKER 06R218AC Hava Regülatörü 3/8 İnç Npt 60 Cfm 250 Psi | AB6KGC 21U811 06R218AC3 / 8 "NPTAlüminyumCfm 60250 psi175 Derece F6.08 "2.740 "2.84 "€197.15
PARKER 06R318AC Hava Regülatörü 1/2 İnç Npt 75 Cfm 250 Psi | AB6KGD 21U812 06R318AC1 / 2 "NPTAlüminyumCfm 75250 psi175 Derece F6.08 "2.740 "2.84 "€198.71
PARKER 07R318AC Hava Regülatörü 1/2 İnç Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGW 21U828 07R318AC1 / 2 "NPTAlüminyumCfm 90250 psi175 Derece F6.4 "3.25 "3.24 "€282.75
PARKER 07R418AC Hava Regülatörü 3/4 İnç Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGX 21U829 07R418AC3 / 4 "NPTAlüminyumCfm 90250 psi175 Derece F6.4 "3.25 "3.24 "€282.50
PARKER R119-04CG Hava Regülatörü 1/2 İnç Npt 150 Cfm 300 Psi | AB6KHG 21U840 R119-04CG1 / 2 "NPTAlüminyumCfm 150300 psi125 Derece F6.76 "3.56 "3.56 "€295.23
PARKER R119-06CG / M2 Hava Regülatörü 3/4 İnç Npt 300 Cfm 300 Psi | AB6KHH 21U841 R119-06CG / M23 / 4 "NPTAlüminyumCfm 300300 psi125 Derece F10.02 "4.69 "4.69 "€439.24
PARKER R119-08CG / M2 Hava Regülatörü 1 İnç Npt 400 Cfm 300 Psi | AB6KHJ 21U842 R119-08CG / M21 "NPTAlüminyumCfm 400300 psi125 Derece F10.02 "4.69 "4.69 "€447.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 06R118AC Hava Regülatörü, Tahliye Tipi, W/ 1/4 İnç Gösterge Bağlantı Noktaları
€174.31 / Adet